水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)約510(電池除く)
電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167
防塵防水性能IP64
受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)約400
取扱説明書(2.36MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)
使用電池単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
本体質量(g)76(電池別)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約900(乾電池含まず)
電源AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)
機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz
付属品リチウム電池(CR2032)×1
消費電力(W)5
電源家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101
スピーカー出力(mW)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)66
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.3
色レッド
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのラジオです。災害時や電波障害に強いFM周波数を使用したワイドFM仕様となっており、緊急時にもラジオ放送を受信することが可能です。ブラック、ホワイトの2色をご用意しており、シンプルデザインで印刷範囲も広いので、ご成約時の記念品や社員へのプレゼントにもおすすめです。
備考単3乾電池2本が必要です。(別売)
色(本体)ホワイト
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)
付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書
質量(g)500(乾電池含まず)
電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)
電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
取扱説明書(0.96MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)722(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)
消費電力(W)5
最大出力(W)0.95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)
入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック
電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間
スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)
端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャック
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ
取扱説明書(4.17MB)
時間精度月差30秒以内
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます!
アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz
付属品両耳イヤホン
質量(g)80
電源単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23
機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18
周波数(kHz)AM受信:530~1600
対応使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
端子ステレオイヤホン:3.5mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
防水ラジオ TYBR30F
付属品ACアダプター
色ホワイト
出力(W)0.25
本体質量(g)約560(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)
機能クロックラジオ:対応
使用電池単2形乾電池×3本
本体サイズ(mm)130×192×55
スピーカー77mmコーン型×1
受信周波数AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz
防水保護等級IPX4相当
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4
・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。
・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。
・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。
・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様AM/FM、巻取りイヤホン:無
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×55×15
本体質量(g)約50(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35
使用電池単4形乾電池×2本
スピーカーΦ2.8cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書
色サテンゴールド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13
本体質量(g)約64(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30
機能クロックラジオ:対応
使用電池単4形×2本
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
取扱説明書(8.99MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)61(乾電池含まず)
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)
電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
取扱説明書(2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
わかりやすい日本語表示
スリム&コンパクト
すっきりと折りたためるハンドル
勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約610(乾電池含まず)
電源AC100V/単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125
機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力(実用)1.3W
スピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1
電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形。デジタル選局(DSP)でクリアな音質。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー。大型キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)
付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書
質量(g)482(乾電池含まず)
電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)
スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
取扱説明書(2.45MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)61(乾電池含まず)
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)
電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
取扱説明書(2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約610(乾電池含まず)
電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)
スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1
受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHz
アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ
防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
取扱説明書(2.37MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはピンク
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはブルー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式。バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局。モノラル受信。イヤホン/スピーカー2WAY出力。片耳モノラルイヤホン付属。360°回転式FMロッドアンテナ。ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)66.5(乾電池含まず)
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず)
電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
スピーカー口径36mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)
取扱説明書(2.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子
用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能
付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード
材質ABS樹脂他
質量(kg)1.3
電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)
消費電力(W)約16
最大出力(W)実用:2×2
周波数(kHz)AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
スロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生機能を搭載。PD-301-Xはスロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生が可能なUSBポートを搭載したコンパクトなCDプレーヤーです。CDプレーヤーの心臓部CDドライブには業務用機でも採用実績のあるスロットイン式CDドライブメカニズムを搭載。シンプルで高品位なCDプレーヤーとしてお使いいただけるだけでなく、同軸/光各1系統のデジタル出力により、D/Aコンバーターと組み合わせてCDトランスポートとしてお使いいただくことも可能です。また、フロントのUSB端子にはUSBメモリーを接続してWAV、AAC、MP3、WMAファイルを再生可能。内蔵のFMチューナーはAMラジオの番組をFM放送の周波数で放送するワイドFM(FM補完放送)にも対応しています。
付属品ACアダプター(GPE152-120125W)、ACアダプター用電源コード、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1323)、リモコン用単4型乾電池2本、FMアンテナ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.1
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)8
出力電圧(V)USB:DC 5
機能再生可能フォルダー:最大16階層(フルパスがファイル名を含めて260文字以内)/読込可能ファイル:最大300ファイル(フォルダー含む)/読込可能フォルダー:最大50フォルダー
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
出力インピーダンス(Ω)【アナログ出力】470以下、【デジタル出力】75
インターフェースUSB2.0(Full speed)、USB1.1(High speed)、USB3.0互換
プリセット機能20局
対応メディア【CD部】CD-DA、CD-ROM/R/RW (CD-RWはCD-DAフォーマットのみ対応)※12cmディスクのみ使用可能、【USB部】 USBマスストレージデバイス
S/N比113dB
歪率(%)0.005(1kHz)
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×61×232(突起物を含む)
記録ファイル形式FAT16、FAT32
音声規格AAC:8k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG4 AAC-LC(Audio Stream)/MP3:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3/WAV:44.1/48kHz、16ビット/WMA:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応
受信周波数FM 76.0~108MHz
動作温度(℃)+5 ~ +35
動作湿度(%)5 ~ 85 (結露のないこと)
端子【アナログ出力】RCAピン端子×1ペア、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピン端子×1、OPTICAL:角形光デジタル端子×1
保管温度(℃)-20 ~ +55
対応CDCD-DA (オーディオCD):44.1kHz、16ビット
出力レベル0.5Vp-p【アナログ出力】最大2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約860(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)
最大出力(W)0.8×2
定格消費電力(W)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)
接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子
スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)
電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
取扱説明書(3.85MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ