水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)約510(電池除く)
電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167
防塵防水性能IP64
受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
通勤・通学時はもちろん、ハイキングやスポーツ観戦にも。ワイドFM対応。いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。ポケットサイズで薄型19mm名刺サイズ。片耳モノラルイヤホン付属。長い時間でも使えるスタミナ約70時間。※イヤーレシーバーを使用して、FM放送聴取時。実際の持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります
受信周波数AM/530~1600KHz、FM/76~108MHz(ワイドFMに対応)
アンテナAM/フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM/ロッドアンテナ
最大出力(mW)80(音声)
電池寿命AM受信/約35時間、FM受信/約30時間(スピーカー使用時)、AM受信/約70時間、FM受信/約60時間(イヤホン使用時)
電源(V)DC3(単4乾電池2本使用)※別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×1.9×9.6
質量(g)約70
付属品イヤホン(モノラル)
アズワン品番63-6508-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品AC電源コード
質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0
最大出力600mW
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー10cm丸形(4Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
アナログで操作が簡単にできます
周波数も大文字表示でくっきり見やすい
持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル
乾電池と家庭用電源に対応
FMロッドアンテナ付き
大型ツマミ
モノラル音声
口径90mmスピーカー
両耳イヤホン端子(モノラル)
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約570(乾電池含まず)
電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書
色サテンゴールド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13
本体質量(g)約64(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30
機能クロックラジオ:対応
使用電池単4形×2本
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4
・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。
・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。
・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。
・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様AM/FM、巻取りイヤホン:無
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×55×15
本体質量(g)約50(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35
使用電池単4形乾電池×2本
スピーカーΦ2.8cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます!
アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz
付属品両耳イヤホン
質量(g)80
電源単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23
機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)
スピーカーサイズ(mm)40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様実用最大出力:800mW
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約670(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)
外形寸法幅265×高さ130×奥行61mm
定格消費電力3.5W
連続使用可能時間(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安)【スピーカー使用時】AM…約72時間、FM…約70時間、短波…約70時間【イヤホン使用時】AM…約114時間、FM…約108時間、短波…約108時間
スピーカー口径102mm(6Ω)
受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz(ワイドFM対応)、短波(SW1)…3.2-10.0MHz、短波(SW2)…9.5-18.0MHz
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書(3.71MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
わかりやすい日本語表示
スリム&コンパクト
すっきりと折りたためるハンドル
勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約610(乾電池含まず)
電源AC100V/単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125
機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力(実用)1.3W
スピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1
電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約900(乾電池含まず)
電源AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)
機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85
質量(g)約400
電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)
表示12時間表示
機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー
出力(mW)約400
消費電力(W)約3.5
色(本体)ブラック
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約459(乾電池含まず)
電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)
外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)
受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
取扱説明書(0.99MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約74(乾電池含まず)
電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)
外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)
消費電力3W
定格出力500mW
連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間
受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
取扱説明書(3.93MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
仕様電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約155(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)
外形寸法幅119×高さ148×奥行57mm
保護等級【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920
受信周波数FM…76-108MHz、AM…530-1605kHz
取扱説明書(1.41MB)
スピーカーサイズ(mm)直径40
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1900(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)
外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)
定格消費電力13W
連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間
受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)
端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)
取扱説明書(6.9MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
仕様乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約31時間、FM受信/約32時間【イヤホン時】AM受信/約73時間、FM受信/約75時間
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約165.5(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法幅125×高さ70×奥行39mm(突起物含まず)
スピーカー口径50mm×1(8Ω)
受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz
端子イヤホン:Φ3.5mmモノラルミニジャック
アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋
質量(g)約140(電池含まず)
電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25
対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz
連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合
機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド
端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット
画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
防水ラジオ TYBR30F
付属品ACアダプター
色ホワイト
出力(W)0.25
本体質量(g)約560(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)
機能クロックラジオ:対応
使用電池単2形乾電池×3本
本体サイズ(mm)130×192×55
スピーカー77mmコーン型×1
受信周波数AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz
防水保護等級IPX4相当
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約610(乾電池含まず)
電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)
スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1
受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHz
アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ
防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
取扱説明書(2.37MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック
付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質MDF
質量(kg)2.45
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約16
外部出力端子6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7
スピーカー3W×2
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz)
付属品リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質MDF、PVC
質量(kg)6.2
消費電力(W)約30
外部出力端子6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×33.8×25.6
スピーカー5W×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
電池長持ちのアナログ同調仕様。ワイドFM対応のコンパクトなポケットラジオ
仕様同調方式:アナログ同調
付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。
色ブラック
質量(g)約105(イヤホン・電池除く)
電源(V)単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27
保証期間お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。
受信周波数FM:76~95MHz、AM:522~1620kHz
動作温度範囲(℃)0~40
イヤホン形状Φ3.5mmモノラルミニジャック
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)1.7
色シルバー
消費電力(W)10、待機時1.4
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)1+1 (総合2)
対応FM補完放送対応
受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7
再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチ防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。防水機能を搭載し、AM局もFM放送で聴けるFMワイド対応、さらにラジオなら約9時間30分聴くことができるタフネスバッテリーを採用。防災準備品としてもおすすめです。EPG番組表7日対応&録画可能です。
仕様TV・ラジオ:フルセグ/ワンセグUHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz)、内蔵充電池:3.7V2800mAh
質量(g)約360
消費電力(W)イヤホン使用時:約2.5、スピーカー(音量20)約3.5
電源Type-C DC5V 2A
温度(℃)動作保証:5~40(結露注意)
機能テレビ番組録画機能、IP6防水機能(全方向からの強い噴流に対する防水性能、水中に浸すことはできません)、EPG番組表(7日間)
連続使用時間(分)約4時30/テレビ約4時間40、ラジオ約9時間30
入力端子Type-C充電端子、miniB-CASカードスロット、Φ3.5mmアンテナ端子、microSDカードスロット(~128GBexFAT推奨64GB)
画面サイズ7インチ TFT LCD 解像度 1024×600(タッチパネルではありません)
出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm
サイズ(mm)幅200×奥行115×高さ16
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110
質量(g)1110(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)
機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)約16
プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。
ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。
本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。
持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。
FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125
質量(g)約860(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
ヘッドフォン端子Φ3.5
付属品ACコード、取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)
質量(g)約260(電池含まず)
電源DC3V 単3乾電池×2(別売)
機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
口径(Φmm)約40×2(モノラル出力)
ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)
付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ