221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ、耐薬品、強度などの問題からビスや柄などの金属部分はステンレスを使用しています。
幅(mm)480 全長(mm)1430 材質(柄)ステンレス、(フレーム)ポリエチレン、(水切り)ウレタンフォーム TKG品番9-1372-0701 TKG品番(2017)6-1230-0701
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650 適合車種日野4tレンジャープロ標準車(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー標準車(H23.8~H29.4) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650 適合車種日野4tクルージングレンジャー標準車(H1.8~H6.1)/ライジングレンジャー標準車(H6.11~H11.4)/スペースレンジャー標準車(H11.5~H13.2) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/550、助手席/550 適合車種いすゞ4t'320/342フォワード標準車(H6.2~H19.6) 関連資料(0.48MB)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/550、助手席/550 適合車種いすゞ4t'07フォワード標準車(H19.7~) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650 適合車種日野4t'17レンジャー標準/ワイド車(H29.5~) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。車種別にラインナッ。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
セット内容ワイパーアーム/ワイパーブレード/ワイパーアームカバー(ホルダーorキャップ)1セット分 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂製 取付方式交換式 ブレード長さ(mm)運転席/中央/助手席共に550 関連資料車種別ブレードサイズ表(総合)(0.48MB) 表面仕上げクロームメッキ
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮 材質/仕上(ワイパーアーム)ステンレス/クロームメッキ、(ワイパーブレード)樹脂&真鍮/クロームメッキ、(カバー)樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 関連資料(0.48MB)
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ) 材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ 取付方式交換式
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET 進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用車種別にラインナップ ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
用途外装パーツ 付属品根元カバー3個 セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム:ステンレス/ブレード:真鍮/アームカバー:樹脂 取付方式交換式 商品タイプ撥水
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ) 材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ 取付方式交換式 商品タイプ撥水
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ) 材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ 取付方式交換式 商品タイプ撥水
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET 材質/仕上アーム:ステンレス/クロームメッキ、ブレード:真鍮/クロームメッキ、アームホルダーカバー:樹脂/クロームメッキ 適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6~ON) 関連資料(0.48MB) 商品タイプ撥水
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!。クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!。車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET 材質ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ 適合車種ふそう4tフルコンファイター標準車(H4.8~H11.3)/NEWファイター標準車(H11.4~H17.10)/ベストワンファイター標準車(H17.1~) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ 気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。 360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。 スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174 寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部) 材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル シリーズクイックル
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロント廻りのワンポイントアイテム!
用途外装パーツ 付属品固定用ビス2本 寸法(長さL×幅W)(mm)370×50 材質ステンレス 寸法(mm)370×50
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。しっかり絞れるダブルローラ。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)270×70×940~1320 材質グリップ:PP、ハンドル:ステンレス、本体:PP、スポンジ:PVA 質量(kg)1.2 生産国中国
1台
4,098 税込4,508
6日以内出荷

水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃 材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。あらゆるステンレス製品のお手入れに。 - タイプヒューム・軽いさび取り 形状ぬれタオル状 質量(kg)1.4 トラスコ品番281-7870 対応材質ステンレス 主な用途サビ落とし
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

縫製に合った仕上がりを実現できます。仕上がりは最高、後から手直しする必要もありません。
用途背広の袖仕上にご使用いただくスリーバーです。 クリーニング店や縫製工場での仕上げにご使用いただく商品です。 材質バネ部分:ステンレス 本体部分:スチール・ロア 寸法(幅W×長さL)(mm)240×635
1セット(2本)
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。 界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
1個(30枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い エスコ品番EA928AE-2 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)約250 材質(グリップ)天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150 材質(ブレード)天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

インダストリーコーワかんたん装着ワイパー
フローリングワイパーシートをワンプッシュでかんたん取り付け。
材質PP、ABS、PVC、PC、TPR、ステンレス 質量(g)630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×1250×140 商品タイプ本体
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

窓掃除用ゴム水切りです。握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム 質量(g)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×140
1本
1,998 税込2,198
11日以内出荷

届かない高い窓の汚れをとれるように4.5mまで伸びます。畳んだ長さは約1.5mのため、コンパクトな状態でしまっておくことが可能です。
材質ポール/アルミニウム・PP、ヘッド/ステンレス・ゴム・ポリエステル・PP 質量(g)約1260 全長(m)約1.5~4.50 アズワン品番4-6176-01
1セット
5,742 税込6,316
翌々日出荷

窓掃除用ゴム水切りです。握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム 質量(g)約288 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×30×140
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

窓掃除用ゴム水切りです。握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×30×140
1本
1,598 税込1,758
11日以内出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムは耐油性ではありません 柄はEA928C-11~-14です。 EA928C-21を使用すると角度が変えられます。
エスコ品番EA928C-33 材質ステンレス、合成ゴム 寸法(mm)300 グリップ径(Φmm)33 グリップ長さ(mm)76
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

WI519-045X-MB HGワンタッチドライワイパー45 CONDOR(山崎産業) 動画あり
HGフリーハンドルEX SUSに取り付け可能なドライワイパーです。
幅(mm)約460 トラスコ品番370-2201 材質(ヘッド)ステンレス、(ゴム)シリコン 質量(g)約430
1個
5,098 税込5,608
当日出荷