最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式Bluetooth
付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3
充電方式USB充電
連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデックSBC・AAC
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)9
マグネットネオジウム
質量(g)約20
指向性全指向性
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状カナル型
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。
本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。
IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。
本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。
音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。
本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。
人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。
8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個)
型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.0×2個
電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
出力Bluetooth標準規格Power Class 1
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.0
連続再生時間【音声】最大9時間
充電方式USB充電(ケース使用)
マグネットネオジウム
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)(マイクロホン部有効)50-8000
通話時間最大5時間
ドライバーユニット(Φmm)12
プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP
待ち受け時間(時間)最大200
変調方式FHSS
装着方式両耳
通信距離(m)見通し:最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
USBタイプUSB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC、AAC
マルチペアリング〇
重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載
コンパクト・軽量設計
重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング
新開発イヤーピース
タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55)
ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載
最大21時間再生のロングバッテリーライフ
外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能
。両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。
パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング
片側のイヤホンだけでの使用が可能
XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2)
イヤホン形状カナル型
質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34
防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応]
ドライバーユニット(Φmm)6
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21
充電方式USB給電
通信出力Power Class1
通信距離(m)最大10
対応コーデックSBC、AAC
保護方式SCmS-T方式
付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで。WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン。音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。最新ノイズキャンセリング技術を採用。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」。国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1。SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。※1 接続機器側の対応が必要。※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現。マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。安定したワイヤレス接続が可能。左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載。ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。安定した装着感を実現する形状を採用。完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現。100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応。本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる。その他の主な特長。雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.2
イヤホン形状カナル型
本体質量(g)(イヤホン片耳)約7.8
質量(g)(充電ケース)約45
充電時間(時間)(イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27
充電方式USB給電
出力Power Class1
通信距離(m)(最大)約10
対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式Bluetooth
連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON)
BluetoothVer.5.3
装着方式両耳
イヤホン形状カナル型
ノイズキャンセリング○
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
マグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)約4.8 ×2
電源Li-ion
充電方式USB充電(ケース使用)
再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)
連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
指向性全指向性
付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
保護対応コンテンツ:SCMS-T
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書
型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色アースブルー
質量(g)約4.8 ×2
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth
連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)
充電方式USB充電(ケース使用)
保護対応:SCMS-T
マグネット高磁力ネオジウムマグネット
指向性全指向性
BluetoothVer.5.2
ドライバーユニット(Φmm)5
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ハイレゾ音源対応
連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0
材質ABS他
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
コード認証:0000(ゼロ4つ)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約1.5
ペアリング最大ペアリング登録4台
待ち受け時間(時間)最大約60
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約5.0
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大約5.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30
仕様【マルチポイント】非対応
付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書
色ホワイト
質量(g)本体:12、充電ケース:45
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36
充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2
電源供給リチウムポリマー電池
BluetoothBluetooth Ver.4.2
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
待ち受け時間(時間)(最大)約24
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)(最大)約2.5
通話時間(時間)(最大)約2
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
動画視聴に最適、低遅延&長時間再生の完全ワイヤレスイヤホン。
独自技術のデータ処理でapt-X同等の低遅延0.06秒を実現。(低遅延モードに切替操作が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で最大約9時間。充電ケースと併用で最大約28時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。
防水性能IPX6対応。※IPX6:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約30cm)、イヤホンパッド(S/M/L)各2個
質量(g)本体:3.8(片側)、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:23×16×23、充電ケース:68×29×31
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約1.5
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)8(ダイナミック型)
待ち受け時間(時間)最大約24
音圧感度(dB)94±3
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状カナル
再生時間(時間)最大約9、充電ケース19
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大約6
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
イヤホン本体はIP67の防水規格で、浸水・水洗い可能。
IPX7:水中への浸漬に対する保護。真水の入ったタンクに水面下0.15~1mで30分間、水中に浸かっても有害な影響がない。
充電ケースはUSB-Aポート付。2200mAh電池搭載で緊急時はモバイルバッテリーとして使用可能。
充電ケースはPSE適合品および安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約104.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、蓄電回数:約500回
色ブラック
質量(g)本体:3.9(片側)、充電ケース:90
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×23×25、充電ケース:80×32×50
バッテリーリチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)2200
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0 class2
防水保護等級IP67
インピーダンス(Ω)16 1kHz/1V
ドライバーユニット(Φmm)6.5(ダイナミック型)
蓄電時間(時間)約5
音圧感度(dB)98±2
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)音楽:(最大)約4.5
連続待受時間(最大)約24時間
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)(最大)約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
色ホワイト
質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Ver.5.1
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13
音圧感度(dB)92±3
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約7、充電ケース17
連続待受時間最大約24
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約6
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
色ブラック
質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Ver.5.1
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13
音圧感度(dB)92±3
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約7、充電ケース17
連続待受時間最大約24
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約6
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。
ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。
外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
色ブラック
質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29
方式ANC:フィードフォワード
接続方式Bluetooth
感度ANC:-20dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Ver.5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5
送信周波数(GHz)2.402~2.480
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13
音圧感度(dB)102±3
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7
連続待受時間最大約24
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約3
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワイヤレスイヤホン。JBL TUNE125BT。
色ブラック
接続方式Bluetooth
通信方式5.0
連続再生時間約16時間
装着方式両耳
イヤホン形状カナル型
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥4,098
税込¥4,508
9日以内出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)40
接続方式Bluetooth
BluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード