6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能 防沫型カメラ(IP54) 夜間暗視 3m
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 質量(g)280<スタンド含む> 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)2.4 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/70°、V/60° 赤外線投光距離5m
1台
18,981 税込20,879
当日出荷

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型 雨にぬれても安心 耐水型IP66 夜間暗視 15m ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m
1台
26,581 税込29,239
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷