「ワイヤー 保護具」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポーター MIZOサポーターMIZO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ベルト等と組み合わせて使用する作業用バッグです。防水性の強い素材を採用しているので濡れたウエスやタオルなどの収納に適しています。ポケット入り口にナイロンワイヤーが入っているので小物の出し入れが楽です。
材質ポリエステルPVC加工
キャメル2 MIZOキャメル2MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
キャメル1 MIZOキャメル1MIZO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様定員:1材質本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン質量(g)1300寸法(cm)座部:58×15.5
Keyコード 黒 DOGYUKeyコード 黒DOGYU
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
コードの中芯にはステンレスワイヤーを使用し強靭です。携帯に便利な長さです。
トラスコ品番705-4888全長(mm)400~900コード長さ(mm)400~900ワイヤー長(mm)900
ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
高所作業での工具の落下や、紛失を防止便利な二重環付スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる
使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄質量(g)64本体寸法(mm)1200×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)関連資料(3.8MB)材質(カラビナ)亜鉛合金
Bカラビナー#4 ステンレスシルバー NI59320 NiteIzeBカラビナー#4 ステンレスシルバー NI59320NiteIze
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#4 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#4は90kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール寸法(mm)【開口部】13質量(g)19耐荷重(kg)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×73.5×7
Bカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319 NiteIzeBカラビナー#3 ステンレスシルバー NI59319NiteIze
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール寸法(mm)【開口部】9質量(g)12耐荷重(kg)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6
ディープ ポケット カラビナー NI59323 NiteIzeディープ ポケット カラビナー NI59323NiteIze
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。付属の二重リングが鍵を安全に守ります。・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能・二重リング(直径23mm)付属・高品質のステンレススチールボディ・安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10
ブランコ キャメル TOWAブランコ キャメルTOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
吊りロープにはΦ6mmステンレスワイヤーを使用。軽量化のためにアルミ製でできています。片側にバケツを掛けられるデザインになっています。
用途安全保護具質量(kg)1.3寸法(cm)板:55×15
クイックアンカー ステンレス TOWAクイックアンカー ステンレスTOWA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
アイフック(ラッチ付) スリーエッチアイフック(ラッチ付)スリーエッチ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番128-0691材質スチール使用荷重(t)3基本使用荷重(t)3
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」 大一鋼業リール式キーホルダー「マーキー・ギア」大一鋼業
24,980税込27,478
1箱(10個)
6日以内出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けますワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻りますケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコードシルバーコード長さ(cm)120
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」 大一鋼業リール式キーホルダー「マーキー・ギア」大一鋼業
24,980税込27,478
1箱(10個)
6日以内出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けますワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】スチール【ワイヤー】ステンレスブラック長さ(cm)【ワイヤー】120
落下防止ステンレスワイヤー(2本セット) 共成落下防止ステンレスワイヤー(2本セット)共成
1,698税込1,868
1セット(2本)
翌々日出荷
ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
落下防止ステンレスワイヤー(10本セット) 共成落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)共成
1,698税込1,868
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック StarTech.comサーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラックStarTech.com
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラックStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 低反発ウレタン製イヤーピース付き<ホワイト> FSC耳栓 低反発ウレタン製イヤーピース付き<ホワイト>FSC
1,980税込2,178
1個
9日以内出荷
独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
Dカン・キーバックワイヤー TIGERDカン・キーバックワイヤーTIGER
939税込1,033
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。裏面には便利なベルトクリップ付き。
材質プラスチック、ステンレス能力【巻き戻し】120g荷重(kg)【全部伸出時】2材質(ワイヤー部)ステンレス撚線
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)ツヨロン(藤井電工)
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工)テトラブロック 台付・引寄ロープ付ツヨロン(藤井電工)
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。
用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
リール式ワイドマルチフックブラック TAKAGI(高儀)リール式ワイドマルチフックブラックTAKAGI(高儀)
719税込791
1個
当日出荷
伸縮自在のリール式着脱しやすい大型カラビナ最大伸長:約60cm耐荷重:約60g以下最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
フタ付き折りたたみマルチバッグ TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグTAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ワイヤーで自立し、たためてコンパクト収納可能中身が汚れにくフタ付きダブルジッパーで開けやすい持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに材質本体:ポリエステル質量(g)1500外寸(mm)約幅420×高さ350×奥行き280内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×340×250
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
3.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に仕様使用質量:3.0kg以下コード径(Φmm)約4.8最大伸長(mm)1400芯材ワイヤー:約1.2
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
0.5kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に仕様使用質量:0.5kg以下コード径(Φmm)約1.8最大伸長(mm)約1200芯材ワイヤー:約0.8
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に仕様使用質量:1.0kg以下コード径(Φmm)約3.0最大伸長(mm)1700芯材ワイヤー:約1.0
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
529税込582
1個
翌々日出荷
0.3kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に耐荷重0.3kg以下コード径(Φmm)約1.6最大伸長(mm)約1500
折りたたみマルチバッグ角 TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
持ち手がまとめられて持ち運びに便利!畳めるからコンパクトに収納できるベルト通し付き画鋲なしで、置いた場所を傷めない
用途レジャーバッグや、工具入れとして!材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
マルチケースS SK11マルチケースSSK11
1,098税込1,208
1個
予約販売
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットでしっかり収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×140×40
マルチケースNS SK11マルチケースNSSK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。カラビナ&ベルト通しで2通りの使い方が可能です。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ネオプレーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×55
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
each dayUV涼やかクロシェ コジットeach dayUV涼やかクロシェコジット
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
UVカット率99% 風が通って涼やか!シルエットが 自在に変えられる ワイヤー入り
材質ポリエステル適合頭囲(cm)(約)56~58対応
マルチクリップリール付 SK11マルチクリップリール付SK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。
用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂長さ(mm)155伸長(cm)リール最大:70
キーリール SK11キーリールSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
キーリール SK11キーリールSK11(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーリール SK11キーリールSK11
829税込912
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。スチールカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーリール SK11キーリールSK11
509税込560
1個
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら