3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)