こんなお得な商品も!

パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)1330
ワイヤー長さ(m)1.5
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機
ロードチェン線径(Φmm)6.3
ロードチェン長さ(m)1
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
仕様OH荷締機
材質(ハンドル)鋼管
エスコ品番EA988XB-7
質量(kg)2.9
定格荷重(t)0.7
巻取長さ(m)1.5
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー
適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長(mm)1.6
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)19
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー
トラスコ品番808-0516
適合機種ON-8・ONR-8
質量(kg)0.72
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長(mm)1.7
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種EA988XB-5、-7用
全長(m)1.5
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
エスコ品番EA988XB-110
適合機種EA988XB-10用
全長(m)1.5
ワイヤー径(Φmm)8
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)400
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)1.7
安全荷重(kg)800
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛
ベルト幅(mm)100
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様ナローフック
ベルト長さ巻取側(m)7
ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
エスコ品番EA988XB-5
質量(kg)2.2
能力(t)0.5
巻取長さ(m)1.3
1個
¥9,180
税込¥10,098
8日以内出荷
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品
トラスコ品番851-6344
適合機種NB500
材質クロメイトメッキ
適合ワイヤ径(Φmm)6
最大使用荷重(t)0.5
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。
適合ワイヤー荷締機400kg・600kg
材質硬鋼線材
ワイヤー長さ(m)1.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304
表面処理バレル研磨
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304
表面処理バレル研磨
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色ホワイト
材質ポリエステル
長さ(m)100
ワイヤーロープ・ロープ用です。曲面にフィットするラバー製です。
用途ワイヤーロープの補助具
寸法L(mm)300
寸法H(mm)20
寸法W(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥579
税込¥637
4日以内出荷
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34
長さ(mm)69
仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番758-1661
セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色ブラック
質量(g)25
適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。
材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番808-0512
質量(kg)2.4
寸法A(mm)235
ワイヤー径(Φmm)6
寸法D(mm)18
寸法B(mm)145~1.335
寸法C(mm)230
安全荷重(kg)400
ワイヤー長(mm)1.6
最大使用荷重(t)0.4
適合ワイヤON-6W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
色白
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様片端シンブル入りロック加工
材質スチール
関連キーワード