トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-22
質量(kg)0.7
全長(m)1.5
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-20
ケーブル径(Φmm)1.6
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
用途台付作業
使用荷重(kg)300
端末仕様アイ型
アイの長さ(mm)150
アズワン品番65-1865-42
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-32
質量(kg)1.1
全長(m)1.5
破断荷重(t)7.2
ロープ径(Φmm)12
長さA(mm)200
周長(mm)500
折径(mm)250
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-52
質量(kg)2.2
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-12
質量(kg)0.4
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.5
色赤
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-52
1本
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
ビニールコート付。
4桁ダイアル式・番号設定可能。
ワイヤー長(mm)1500
エスコ品番EA983SF-22
ケーブル径(Φmm)9.5
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-72
質量(kg)3.7
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-73
1本
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
質量(kg)0.54
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-46
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
質量(kg)0.96
破断荷重(t)6.66
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-49
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-90
ケーブル径(Φmm)1
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
色黄
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-55
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-17
ケーブル径(Φmm)1.0
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-96
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)115
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛
全長(m)1.0
取付可能寸法(mm)直径2以上の穴
アズワン品番65-2310-18
ケーブル径(Φmm)1.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ