11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一誠(イッセイ)G.C.クルコマ 8g(D.W.)
エコ商品
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】2 【後】3●ダブルウィローリーフ #02 ナチュラルイエロー サイズ8g グリーンマーク認定
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

一誠(イッセイ)bibibiショット 1.8g #1.5
エコ商品
スレたデカバスにも対応、スモラバの決定版!スレバスに有効な短い移動距離での多動アクションを実現させるため、フロントヘビーヘッドとワイドゲイプ&ショートシャンクフックを新設計。さらに、太軸化したフッ素加工フックにより、大型魚のショートバイトにも完全対応。また、極細の形状記憶チタンワイヤーガードを採用し、スナッグレス性とナチュラル感を両立させました。 1高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド。2極細形状記憶チタンワイヤー。3(株)オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)。4スーパーファインソフトシリコンスカート。
用途<使用例>*bibibiショット#1.5+bibibiバグ(触角カットチューン)*bibibiショット#1.5+キャラメルシャッド 仕様フック(#):1.5 サイズ1.8g グリーンマーク認定
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)bibibiショット 7g #1.5
エコ商品
スレたデカバスにも対応、スモラバの決定版!スレバスに有効な短い移動距離での多動アクションを実現させるため、フロントヘビーヘッドとワイドゲイプ&ショートシャンクフックを新設計。さらに、太軸化したフッ素加工フックにより、大型魚のショートバイトにも完全対応。また、極細の形状記憶チタンワイヤーガードを採用し、スナッグレス性とナチュラル感を両立させました。 1高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド。2極細形状記憶チタンワイヤー。3(株)オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)。4スーパーファインソフトシリコンスカート。
用途<使用例>*bibibiショット#1.5+bibibiバグ(触角カットチューン)*bibibiショット#1.5+キャラメルシャッド 仕様フック(#):1.5 サイズ7g グリーンマーク認定
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)bibibiショット 5g #1.5
エコ商品
スレたデカバスにも対応、スモラバの決定版!スレバスに有効な短い移動距離での多動アクションを実現させるため、フロントヘビーヘッドとワイドゲイプ&ショートシャンクフックを新設計。さらに、太軸化したフッ素加工フックにより、大型魚のショートバイトにも完全対応。また、極細の形状記憶チタンワイヤーガードを採用し、スナッグレス性とナチュラル感を両立させました。 1高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド。2極細形状記憶チタンワイヤー。3(株)オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)。4スーパーファインソフトシリコンスカート。
用途<使用例>*bibibiショット#1.5+bibibiバグ(触角カットチューン)*bibibiショット#1.5+キャラメルシャッド 仕様フック(#):1.5 #08 ブルーギル サイズ5g グリーンマーク認定
1個
759 税込835
6日以内出荷

一誠(イッセイ)bibibiショット 2.6g #1.5
エコ商品
スレたデカバスにも対応、スモラバの決定版!スレバスに有効な短い移動距離での多動アクションを実現させるため、フロントヘビーヘッドとワイドゲイプ&ショートシャンクフックを新設計。さらに、太軸化したフッ素加工フックにより、大型魚のショートバイトにも完全対応。また、極細の形状記憶チタンワイヤーガードを採用し、スナッグレス性とナチュラル感を両立させました。 1高比重鉛製新形状フロントヘビーヘッド。2極細形状記憶チタンワイヤー。3(株)オーナーばり製isseiオリジナルフック#1.5(ワイドゲイプ・ショートシャンク・太軸・フッ素加工)。4スーパーファインソフトシリコンスカート。
用途<使用例>*bibibiショット#1.5+bibibiバグ(触角カットチューン)*bibibiショット#1.5+キャラメルシャッド 仕様フック(#):1.5 サイズ2.6g グリーンマーク認定
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッド 規格CAT6A (カテゴリー6A) コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約2.5mm 芯数8芯 互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換> ワイヤー4対8線 導体ヨリ線(32AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 グリーンマーク認定
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルー 規格CAT6A (カテゴリー6A) コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約2.5mm 芯数8芯 互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換> ワイヤー4対8線 導体ヨリ線(32AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 グリーンマーク認定
1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.19 ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース)プラスチック 解像度4096×2160@60Hz (4:4:4) LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ataraina(クリエイティブトレーディング)モリブデン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)プラスチック 解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04 LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White) コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷