ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21C
材質ステンレス
全長(mm)450
質量(g)6
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー
材質SUS、銅合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約74
タイプ通常
種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
複数の鍵全てを同じ鍵番号で揃える、統一キー仕様。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ワイヤー長さ(m)0.25
種類南京錠+サブワイヤーロック
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質スチール、鋼板、真鍮、
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色【ワイヤー】シルバー
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
タイプ統一
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21B
材質ステンレス
全長(mm)300
質量(g)5
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-21
全長(mm)130
質量(g)約4
径(Φmm)【止具】3.5
ワイヤー径(Φmm)2
内寸(mm)【輪にした時】34×42
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
質量(g)約300
本体寸法(mm)75×35×95
ロックダイヤル式
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。
付属品シャックル
トラスコ品番354-0296
材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA
寸法(mm)シャックル装着:77×190×50
色黒
タイプ可変式
ワイヤー径(Φmm)約5
ワイヤー長(mm)約450
本体サイズ(mm)77×132×50
内径(mm)シャックル:38
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA
色ブラック
タイプ4段
ワイヤー長(mm)450
対応径(Φmm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。
トラスコ品番353-8817
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA
色黒
タイプ可変式
ワイヤー径(Φmm)約5
ワイヤー長(mm)約450
本体サイズ(mm)68×83×37
内径(mm)シャックル:38
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色クリアー
寸法A(mm)13
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番126-4621
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約160
ロープ径(Φmm)1.5
線径(mm)1.5
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。
仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番126-6251
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約120
質量(g)170
線径(mm)1
グリーン購入法適合
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
7色展開です。両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
用途キーホルダー等アクセサリとして。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
寸法A(mm)13
ステンレスのワイヤー
用途手芸、キーホルダーの連結等
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)150
質量(g)10
内径(Φmm)52
線径(Φmm)1.5
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。
用途小物のの整理やキーホルダーとして。
長さ(mm)160
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。
トラスコ品番377-8935
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約200
線径(Φmm)1.5
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段
材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA
色黒
タイプLEDライト付
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52
ワイヤー長(mm)450
材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ