918件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル配線トレー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W885×D164×H161 梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W537×D164×H161 梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。 デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。 デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。 クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所) 対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2228-38
1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
質量(kg)0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番868-5799 材質スチール塗装仕上 質量(kg)1 ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×87×140
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業ケーブルトレイ(奥行用)
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)80 外形寸法H(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール、メッシュ、布 付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163 アズワン品番64-0897-69
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く) 質量(kg)0.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,788 税込4,167
5日以内出荷

電源タップや余長ケーブル等を収納出来ます。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×70
1台
6,198 税込6,818
15日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 100 mm深さ = 30mm材質 = 304 ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 60 mm深さ = 60 mm wing材質 = 304 ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323 アズワン品番65-7406-48
1袋(4個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
1袋(4個)
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665 アズワン品番65-7462-61
1袋(2個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200 タイプストレート刃
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819 アズワン品番67-5556-72
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817 アズワン品番67-5556-74
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823 アズワン品番67-5556-73
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

1袋(20個)
739 税込813
16日以内出荷

床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂 質量(kg)0.86 サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
1式
9,100 税込10,010
翌日出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できま
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:3●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:75 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2063 アズワン品番65-7463-34
1巻(30m)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:6●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.99mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7419-74
1巻(305m)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:5●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.33mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7419-68
1巻(30m)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:4●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.53mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:76 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7415-89
1巻(152m)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7417-86
1巻(305m)
979,800 税込1,077,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
1巻(152m)
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
1巻(305m)
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:1●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.54mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:120 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7363-92
1巻(305m)
299,800 税込329,780
欠品中

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:19●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:11.94mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7415-91
1巻(305m)
879,800 税込967,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:12●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.41mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:75 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7364-58
1巻(30m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:12●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:11.1mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:65 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:150 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7363-93
1巻(305m)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:8●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:9.7mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2086 アズワン品番65-7417-90
1巻(30m)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7420-49
1巻(305m)
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.33mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7410-55
1巻(305m)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.22 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.49mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7363-58
1巻(30m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷