POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質スチール製クロームメッキ仕上
耐荷重(kg)約1
材質スチール、クロームメッキ
陳列する商品の大きさに合わせてお選びください。
材質スチール製 ビニールコーティング
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
パネルの横幅に合わせて脚を広げられます器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
仕様5~7mm厚のパネルに対応(パネルサイズは等身大程度まで)
寸法(mm)H254×W130×D250
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤー素材のパネルスタンド
材質鉄
サイズLL
寸法(cm)約36×高さ43.5×25.5
1個
¥859
税込¥945
9日以内出荷
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質耐熱ガラス
機能食品OK
耐熱温度(℃)差:150
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
お気に入りを閉じ込めて。「魅せる」に特化したシードボトル。ドライフラワーのアレンジ、教室資材や一点ものギフト、お菓子やスパイスを入れても楽しめます。コルク蓋付属。
材質耐熱ガラス
ワイヤーのディスプレイスタンド
大きめの書籍や雑貨商品にも対応。
微妙な角度調節も自由自在です。
用途商品の陳列・展示用品
寸法(高さH×幅W)(mm)240×90
色黒
材質スチール製 ビニールコーティング
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルにすっきり収納できます。
材質ワイヤー、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30.5×26.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ワイヤー素材のパネルスタンド
材質鉄
色ホワイト
サイズL
寸法(cm)約29×高さ38×22
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。
目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。
脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)14.3(最大長)
高さ(mm)19.5(最大長)
質量(g)117
特性角度調節
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ワイヤー素材のパネルスタンド
材質鉄
色ホワイト
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質ガラス
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ノートパソコンを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約13.1
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411
総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。
付属品鍵×2個(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約22
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。ワイヤーのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が4列入る、ワイヤー仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
サイズA3/A4
高さ(mm)1394
奥行(mm)400
横幅(mm)517
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード