「ワイヤーブラシ 4行」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
90日以内出荷
木柄の真鍮ワイヤーブラシ。
全長(mm)280質量(g)134毛材真鍮行数4
スチール製ワイヤーブラシ エスコスチール製ワイヤーブラシエスコ
1,850税込2,035
1本(12本)
翌日出荷
全長(mm)240毛丈(mm)15線径(mm)0.15入数(本)12
ワイヤーブラシ黒鋼線 密集タイプ インダストリーコーワワイヤーブラシ黒鋼線 密集タイプインダストリーコーワ
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
強力研磨用密集毛材タイプ
用途サビ落とし、塗膜剥がし等の研磨に。高さ(mm)30材質(ブラシ部)スチール
ワイヤーブラシ PRO 黒波 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波大塚刷毛製造
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途磨き・サビ落としなど適合材金属材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25板厚(mm)約15材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行 SK11真鍮ワイヤーブラシ 木柄4行SK11
449税込494
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ木柄ブラシ毛材真鍮線・4行材質(柄部)
ワイヤーブラシ   木柄4行 SK11ワイヤーブラシ 木柄4行SK11
299税込329
1本
当日出荷
強力にサビを落とし、ペンキをはがせるワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプ木柄ブラシ毛材ワイヤー線・4行材質(柄部)
255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) エスコ255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数4行アズワン品番64-7815-83ブラシ寸法(mm)18×90
255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)255毛丈(mm)30材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)25×120
350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350毛丈(mm)30材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)30×140
290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)290毛丈(mm)28材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)23×115
290mm  ワイヤーブラシ(真鍮製) エスコ290mm ワイヤーブラシ(真鍮製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
全長(mm)290質量(g)134線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮行数4行アズワン品番64-2194-27ブラシ寸法(mm)28×130
木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮) H&H木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮)H&H
269税込296
1個
当日出荷
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ワイヤーブラシ 4行 Strong Tool木柄ワイヤーブラシ 4行Strong Tool
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
S付木柄ワイヤーブラシ SK11S付木柄ワイヤーブラシSK11
579税込637
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに最適です。便利な簡易スクレパー付きです。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ワイヤー鋼線・4行タイプ木柄ブラシ・剣型材質(柄部)
ステンワイヤーブラシ木柄4行 SK11ステンワイヤーブラシ木柄4行SK11
659税込725
1本
当日出荷
サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。材質(毛)ステンレス線・4行タイプ木柄ブラシ材質(柄部)
真鍮ワイヤーブラシ SK11真鍮ワイヤーブラシSK11(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
鉄線ワイヤーブラシ 好川産業鉄線ワイヤーブラシ好川産業
209税込230
1本
翌々日出荷
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ワイヤーブラシ 好川産業真鍮ワイヤーブラシ好川産業(9件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ (白線) 好川産業ワイヤーブラシ (白線)好川産業(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ (黒線) 好川産業ワイヤーブラシ (黒線)好川産業
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤーブラシ 好川産業ステンレス ワイヤーブラシ好川産業(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-13
270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-12
270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-11
ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波大塚刷毛製造(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
防爆ハンドブラシ  カーブハンドル Ampco防爆ハンドブラシ カーブハンドルAmpco
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
普通のワイヤブラシと違ってさびが出にくくブラシが抜けにくくなっています。 カーブハンドルです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-5481幅(mm)28.6全長(mm)349質量(g)250列数19毛丈(mm)28.6行数4
ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウワイヤーブラシ 手付型モノタロウ(94件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
ワイヤーブラシ クロダブラシワイヤーブラシクロダブラシ
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛丈(mm)25線径(Φ)0.3
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
材質(柄部)
255mm [真鍮]ワイヤーブラシ エスコ255mm [真鍮]ワイヤーブラシエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)255寸法・サイズ(mm)ブラシ:125仕様4列18行エスコ品番EA109DK-18B
255mm [ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ255mm [ステンレス]ワイヤーブラシエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255寸法・サイズ(mm)ブラシ:125仕様4列18行エスコ品番EA109DK-18
ガードシールHL冬型 DNT(大日本塗料)ガードシールHL冬型DNT(大日本塗料)
53,980税込59,378
1セット(20kg)
3日以内出荷
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。 3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性希釈剤エポニックスシンナーB使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。 時間が経過した場合は、再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。膜厚(mm)標準:5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢半つや乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ―
ガードシールHL夏型 DNT(大日本塗料)ガードシールHL夏型DNT(大日本塗料)
53,980税込59,378
1セット(20kg)
3日以内出荷
1)水中や湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 2)鋼、コンクリートに対する接着性にすぐれている。 3)形状適応性にすぐれ、矢板、杭等の形状による制約を受けない。
仕様2液性光沢半つや希釈剤エポニックスシンナーB乾燥時間【初期硬化】温度 10℃ 20℃ 30℃、夏型 ― 5 時間 3 時間、冬型 12 時間 5 時間 ―膜厚(mm)標準:5使用上の注意(1)被塗面の浮きさび、貝類、海草類等を除去したのち、ブラスト処理を実施する。 ブラスト処理後、マジクロンで被塗面を清浄にし、直ちに塗覆作業に着手する。時間が経過した場合は、 再ブラストするかマジクロン、ワイヤーブラシ等で入念に再処理を行うこと。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な色になるまで十分混練する。 混練時は、手の肌あれ防止、付着防止のため、ポリエチレン製(又はゴム製)手袋を使用し、水で軽く濡らした軍手を着用して作業を行う。(3)可使時間が過ぎた場合、接着不良を生ずるので、混練量は可使時間と施工工程を考慮して最低必要量を混練する。(4)水、空気を押しだす要領で、少しずつ圧着塗りひろげる。(5)気温の粘性変動による混練及び塗装作業性から20℃を目安として夏型と冬型を使い分ける。(ちょう度の数値が大きい程、粘度は低い)(6)乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。(7)塗り継ぎ施工の場合、塗り重ねラップ部の白化塗膜や水垢付着物はサンディング除去する。(8)作業終了後の使用機器の洗浄にシンナーを必要とする場合は、エポニックスシンナーBを用いる。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
真鍮ワイヤーブラシ No.5008 好川産業真鍮ワイヤーブラシ No.5008好川産業
209税込230
1本
翌々日出荷
仕様穴あき4行単品全長(mm)235種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら