物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプリング付
ワイヤー径(Φmm)12×9
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプシート付
ワイヤー径(Φmm)12×9
最大使用荷重(t)3
網目(mm)150
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)
トラスコ品番461-4755
材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ
長さ(mm)(吊手)1070
幅(mm)1500
質量(kg)35
ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)3
網目(mm)120
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ
最大使用荷重(t)3
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)12×9
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。
仕様(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番464-0853
材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)(吊手)2700
幅(mm)1800
質量(kg)24
最大使用荷重(t)2
網目(mm)100
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)
トラスコ品番461-4763
材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ
長さ(mm)(吊手)1280
幅(mm)1800
質量(kg)46
ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)3
網目(mm)120
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン
材質(ベルト)ポリエステル
最大使用荷重(t)1
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1800×1800
質量(kg)約2.5
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
最大使用荷重(t)1
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番815-7640
質量(kg)10
寸法(m)【外寸】1.8×1.8
使用ロープ12mm×9mm
最大使用荷重(t)3
網目(mm)200
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬
材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル
アイ部(mm)250
最大使用荷重(t)2
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
アイ部(mm)250
最大使用荷重(t)1
フック吊手部:4点フックタイプ
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。
仕様吊手部/4点フックタイプ
関連キーワード