49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800 ワイヤー径(Φmm)22 付属品キー3本 質量(g)約1580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーにスチールカップを被せた強固な二重構造で盗難防止。切断されいくい太さ20mm。ダイヤル部分は金属で強固なため防犯性が高い。強度のある780デニールナイロンカバーとPVCチューブでロックワイヤーの腐食を防ぐ。カギを使用しないダイヤル式だから荷物が増えなくて便利。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。切断されいくい太さ20mm。スチールカップを被せ二重構造で盗難防止。780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な1800mm
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800 サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。 キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ) 太さ(mm)3.5 長さ(mm)1800
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム 質量(g)320 ワイヤー長(mm)1800
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800 質量(kg)0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。 長さ(mm)1800 ブラック セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本 材質特殊繊維、金属、ABS樹脂 タイプワイヤー錠 太さ(mm)4.8
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なダイヤル式ワイヤーロック。 取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)62×22×9
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプワイヤー錠 ブルー キー数4本 キー方式ディンプルキー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ 長さ(mm)1800
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック 駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能 コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納 素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求 ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
キー方式ダイヤル式 ワイヤー長(mm)1800 寸法(mm)85×85×58 質量(g)160 太さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)136 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・S
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。ゆったり乗れる設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームループ形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)995~1030 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)27.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)147以上 サドルの高さ(mm)780~960 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1175 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)122.1
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルタイプのコンパクトなワイヤー錠。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
材質本体=亜鉛合金(アルミニウム合金)、ワイヤー=鉄(PVCコーティング 寸法(mm)Φ4×長さ1800 タイプダイヤルワイヤー錠 本体寸法(mm)63×9×27 ワイヤー長(mm)1800
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
付属品カギ3本(1本はLEDライト付) 質量(g)65(ロック本体) ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5) ワイヤー長(mm)1800 寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なコイルロック。 キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ) 太さ(mm)3.5 長さ(mm)1800
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用 材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒサイクルCHANTO L ブラック
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
ブラック サイズL 質量(g)275 安全規格SG認定品 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ 長さ(mm)1800
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。トレンドカラー×充実装備の電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:57Tx165L アルミ(ベルト用)●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ●シート止め:回転式、UP●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:ステンレススポーク●チェーンケース:ピストル型 鉄●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ (パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm)565 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:アルミプロムナードハンドル/グリップ:たる型、ブラウン 使用チューブフロント:スーパーチューブ/リア:スーパーチューブ ランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ/リア:Eマイティロード4.5タイヤ タイヤサイズフロント 26×1-1/2WO、リア 26×1-1/2WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー×編込みバスケット:46.5×31.6×19.6(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~915 錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)28.6
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。 取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本 質量(g)4000 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

工具要らずで簡単組み立て!ezbo オープンラック。パーツを組み合わせるだけの「プッシュロックシステム」とワイヤーフレームを差し込むだけの「ワイヤーロックシステム」を組み合わせています。見せる収納としても楽しめるオープンラックで、背面がないためお部屋に圧迫感を感じさせません。棚は可動棚になっており、収納するものによって高さを調節できます。奥行が29センチと浅めなので、向きを変えてデスク脇に置けばデスクラックとしてもご使用いただけます。背面がオープンなデザインのため、電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。上部と下部の2か所をクロスバーで補強しているため、使用中の横揺れを防ぎます。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具要らずで簡単組み立て!ezboオープンラックは、パーツを組み合わせるだけの「プッシュロックシステム」とワイヤーフレームを差し込むだけの「ワイヤーロックシステム」を組み合わせています。見せる収納としても楽しめるオープンラックで、背面がないためお部屋に圧迫感を感じさせません。棚は可動棚になっており、収納するものによって高さを調節できます。奥行が29センチと浅めなので、向きを変えてデスク脇に置けばデスクラックとしてもご使用いただけます。背面がオープンなデザインのため、電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。上部と下部の2か所をクロスバーで補強しているため、使用中の横揺れを防ぎます。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにまとめやすいコイルタイプのロック ワイヤー長1.8メートルのロングサイズ シートレールの間など、すき間も通せるギボシ設計 鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付き 専用のワンタッチブラケット付属 不正開錠を防止するディンプルキー3本付属
ブラック ワイヤー長(mm)1800 付属品ディンプルキー3本、専用ブラケット、バンド2本 質量(g)250 適合ブラケットΦ28~35.5mm 太さ(mm)8
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

かさばりにくいスリムケーブルと薄型の3桁ダイヤル錠を組み合わせた携行に便利なロック ワイヤー長1.8メートルのロングサイズで長さを有効に使えるストレートタイプ ダイヤル錠はお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き まとめたケーブルを固定するのに便利なバンド付き
ブラック ワイヤー長(mm)1800 付属品バンド2本 質量(g)55 太さ(mm)3
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・A
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1870 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームV形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)985~1025 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)26.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740~865 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1175 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.6
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・DX
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1880 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームスタッガード形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1045~1090 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む) タイヤサイズ27×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149以上 サドルの高さ(mm)790~945 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1180 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装5段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)