カテゴリ

  • 物流用品(60)
    • ターンバックル・シャックル(54)
    • ウインチ(1)
    • ワイヤーロープ(1)
    • スリーブ・ロック(1)
  • 農業・園芸資材(6)
    • 菜園ネット(3)
  • 建築金物(15)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「ワイヤー張り」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ
22,980税込25,278
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ
11,980税込13,178
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
OS-25 ハイパープレスリングSWハード 土肥富OS-25 ハイパープレスリングSWハード土肥富
249税込274
1個
7日以内出荷
太軸のステンレスワイヤーを使用し、高い引っ張り強度を実現しました。ハイパープレス加工が更に強度をアップさせます。ジギングゲーム等で脱着を繰り返しても開きにくい強化タイプのスプリットリングです。
つっぱり本棚 YAMAZEN(山善)つっぱり本棚YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180取扱説明書(1.2MB)
セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-2松永製作所
70,980税込70,980非課税商品
1台
3日以内出荷
自走タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
セミモジュールAR-901 自走タイプ S-1 松永製作所セミモジュールAR-901 自走タイプ S-1松永製作所
70,980税込70,980非課税商品
1台
3日以内出荷
自走タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
セミモジュールAR-901 介助タイプ S-2 松永製作所セミモジュールAR-901 介助タイプ S-2松永製作所
70,980税込70,980非課税商品
1台
3日以内出荷
介助タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
セミモジュールAR-901 介助タイプ S-1 松永製作所セミモジュールAR-901 介助タイプ S-1松永製作所
70,980税込70,980非課税商品
1台
3日以内出荷
介助タイプ(背折りたたみ) スイングアウトスイングアウトすることにより、ベッドやトイレの便器などに接近でき、乗り降りが大変便利です。また、健側の足台を取り外すことにより、足漕ぎ操作がしやすくなります。 肘跳ね上げ&着脱1.肘掛け跳ね上げ車いすへの横移乗が楽に行える機能です。材質は高強度の樹脂を使用する事で耐久性、精度を高めております。2.肘掛け着脱車いすへの横移乗の際、肘掛けを跳ね上げ後、さらに着脱させる事で介助者の負担を減らす事が可能となります。(主に二人介助の場合) ドラム式介助ブレーキ介助者用ドラム式キャリバーブレーキです。ドラム式ブレーキとは車軸で制御するブレーキで坂道や雨上がりの道で効果を発揮します。特に介助者が女性・高齢者でも、少ない力で制御できます。 ブレーキワイヤー着脱車輪を組換える時に生じるブレーキワイヤーの取り替え作業が簡単になりました。 サイズ調整機能1.座巾変更(エックスフレーム交換により変更可能)2.座面高さ調節3.背・座シート張り調整4.肘掛け高さ調節 立体クッション標準装備 キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm、後座高:390mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
RS PRO 結束バンド, 150mm x 2.9mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 2.9mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 解除可能タイプ K ケーブルタイ RS Pro 解除可能結束バンド製品のご紹介です。一時的に電気ケーブルやワイヤを屋外に固定したり、後から新しいワイヤを追加したりする場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持でき、オプションで再び開くことができます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすく、取り外し可能な結束バンドを使用してすばやく取り付けられ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのビーズのデザインでワイヤがずれたり滑ったりせず、ナイロン素材の伸張強度が高いため、高張力がかかっている場合でも Strong Hold リリース可能機構を使用することで、簡単に再び開くことができます。また、バンドルの周囲に丸みを帯びているので、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. はい、解除可能なケーブルタイは再利用できます。 ただし、定期的にチェックを行うことが重要です。時間の経過とともに、ロック機構が解除される頻度が高いほど、結束されているケーブル又はその他の物体に対する保持の全体的な強度に影響するケーブルタイの伸張強度がゆっくりと弱まる可能性があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 150mm幅 = 2.9mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性最大バンドル直径 = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 結束バンド、タイ取り付け RS Pro タイマウント付きケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdサドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。この RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンド及び結束バンド取り付けベースを備えています。すばやく取り付けられ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
5,298税込5,828
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 結束バンド、タイ取り付け RS Pro タイマウント付きケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdサドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。この RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンド及び結束バンド取り付けベースを備えています。すばやく取り付けられ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18kg最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパックVARIVAS
1,398税込1,538
1個
予約販売
こだわり抜いたスーパーライトジギング専用設計!老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ リトルモンスター』は、SLJの先駆者である精鋭テスター陣がテストを重ねたバリバスオリジナルの専用設計。アイより大きく外に出したハリ先と、刺さりしろを多く取ったロングシャンクが、魚を掛けるチャンスを大幅にアップします。また、錆びにくく高アピールのスズメッキ、不意の大物にも対応するヘビーワイヤーフック、特殊編みで張りを持たせることによりラインとの絡みやエビを防止するアシストコード、フックがリングに入り込むトラブルを最小限に抑える3.0mmソリッドリング。全てのパーツをSLJ最適仕様で仕上げたスペシャルアシストフックが、アングラーに最良の釣果をもたらすでしょう。
入数8
アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター VARIVASアバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスターVARIVAS
449税込494
1個
7日以内出荷
こだわり抜いたスーパーライトジギング専用設計!老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ リトルモンスター』は、SLJの先駆者である精鋭テスター陣がテストを重ねたバリバスオリジナルの専用設計。アイより大きく外に出したハリ先と、刺さりしろを多く取ったロングシャンクが、魚を掛けるチャンスを大幅にアップします。また、錆びにくく高アピールのスズメッキ、不意の大物にも対応するヘビーワイヤーフック、特殊編みで張りを持たせることによりラインとの絡みやエビを防止するアシストコード、フックがリングに入り込むトラブルを最小限に抑える3.0mmソリッドリング。全てのパーツをSLJ最適仕様で仕上げたスペシャルアシストフックが、アングラーに最良の釣果をもたらすでしょう。
入数2
ステン丸型アイプレート ニッサチェインステン丸型アイプレートニッサチェイン
7,098税込7,808
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ エスコワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kgアズワン品番68-1834-28
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ロールターンバックル 水本機械製作所ロールターンバックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673アズワン品番67-7196-68
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
DJ-89 太刀パイク カツイチDJ-89 太刀パイクカツイチ
638税込702
1枚(2本)
8日以内出荷
タチウオをメインにサワラやハガツオ等、歯の鋭いターゲットに的を絞り、トラブルなく確実に掛けて手中に収めることができる段差ワイヤーアシストシステムを搭載。ワイヤーにはバイトからフッキングまでの一連の流れに支障をきたさない張りと柔軟さ、大型のタチウオやサワラにも切られない強度を併せ持つ49本ヨリSUS304ワイヤーを採用。フックには、スムーズで素早いフッキングを見せる「パイク AS-03」を使用し、段差にセット。この段差がタチウオ独特の「噛むアタリ」に対応し、フッキング率を高めます。フロントフックのみならず、リアフックとしても使用可能です。
用途釣り、針
DJ-89 太刀パイク カツイチDJ-89 太刀パイクカツイチ
638税込702
1枚(2本)
8日以内出荷
タチウオをメインにサワラやハガツオ等、歯の鋭いターゲットに的を絞り、トラブルなく確実に掛けて手中に収めることができる段差ワイヤーアシストシステムを搭載。ワイヤーにはバイトからフッキングまでの一連の流れに支障をきたさない張りと柔軟さ、大型のタチウオやサワラにも切られない強度を併せ持つ49本ヨリSUS304ワイヤーを採用。フックには、スムーズで素早いフッキングを見せる「パイク AS-03」を使用し、段差にセット。この段差がタチウオ独特の「噛むアタリ」に対応し、フッキング率を高めます。フロントフックのみならず、リアフックとしても使用可能です。
用途釣り、針
DJ-89 太刀パイク カツイチDJ-89 太刀パイクカツイチ
638税込702
1枚(2本)
8日以内出荷
タチウオをメインにサワラやハガツオ等、歯の鋭いターゲットに的を絞り、トラブルなく確実に掛けて手中に収めることができる段差ワイヤーアシストシステムを搭載。ワイヤーにはバイトからフッキングまでの一連の流れに支障をきたさない張りと柔軟さ、大型のタチウオやサワラにも切られない強度を併せ持つ49本ヨリSUS304ワイヤーを採用。フックには、スムーズで素早いフッキングを見せる「パイク AS-03」を使用し、段差にセット。この段差がタチウオ独特の「噛むアタリ」に対応し、フッキング率を高めます。フロントフックのみならず、リアフックとしても使用可能です。
用途釣り、針
DJ-89 太刀パイク カツイチDJ-89 太刀パイクカツイチ
638税込702
1枚(2本)
8日以内出荷
タチウオをメインにサワラやハガツオ等、歯の鋭いターゲットに的を絞り、トラブルなく確実に掛けて手中に収めることができる段差ワイヤーアシストシステムを搭載。ワイヤーにはバイトからフッキングまでの一連の流れに支障をきたさない張りと柔軟さ、大型のタチウオやサワラにも切られない強度を併せ持つ49本ヨリSUS304ワイヤーを採用。フックには、スムーズで素早いフッキングを見せる「パイク AS-03」を使用し、段差にセット。この段差がタチウオ独特の「噛むアタリ」に対応し、フッキング率を高めます。フロントフックのみならず、リアフックとしても使用可能です。
用途釣り、針
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ22mm 7/8" O2センサー用リングスパナエスコ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)アズワン品番67-2994-80
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
パワーウインチ 2t SUN UPパワーウインチ 2tSUN UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
パイプジョイント金具 角端 HOJOパイプジョイント金具 角端HOJO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降 YAMAZEN(山善)テレビ台 頑丈 無段階ガス昇降YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)23幅(cm)80耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150組立時間約30-40分
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
919税込1,011
1個
予約販売
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。先端形状両フック
アウター受ケアジャストボルト ゴールド 2個セット AVEDIO(エヴァディオ)アウター受ケアジャストボルト ゴールド 2個セットAVEDIO(エヴァディオ)
379税込417
1セット(2個)
23日以内出荷
2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。
ゴールド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら