用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番828-1067
形状スムース
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番828-1074
材質鉄
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
材質ステンレス鋼線
形状スクリュー
表面処理ステンレスアミメ
連結方式ワイヤー
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質軟鋼線材
先端鈍先
頭部布目頭
胴部スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質鉄(軟鋼線材)
形状スムース
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。
材質軟鋼線材
形状リバースロック
対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻
頭径(mm)4.2
材質軟鋼線材
分類鉄釘
頭部径(Φmm)5.0
連結方式ワイヤ
胴部形状スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他連結形状:平形巻きワイヤ
形状スクリュー
全長(mm)90
先端形状チゼルポイント
対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)3.1
入数150本×10巻
頭径(mm)7.3
1箱
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード