中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519
質量(kg)36
タイプロー・トロリー
消費電力(W)1100/1300
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580
最大吐出量(L/min)2.6
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥789,800
税込¥868,780
3日以内出荷
関連キーワード