3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)