工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)46
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)200
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。ハンドル付きで移動しやすいです。粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。
トラスコ品番680-0956
材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装)
色黒
高さ(mm)963
奥行(mm)462
間口(mm)685
引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119
キャスター径(Φmm)固定140/自在100
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)200
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード