引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付
付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)
材質スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン
段数5
耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台
キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75
外寸法・高さ(mm)900
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)418
外寸法・間口(mm)618
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)44
たくさん運べて移動が楽なツールボックス
材質PP&スチール
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
キャスターは固定・自在ロック付きが各2個
質量(kg)44
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5
引出し耐荷重(kg)1~3段/10・4~5段/30
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
4輪自在キャスター
引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能
「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」
そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!
質量(kg)31
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード