6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター)PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm)58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム 寸法(mm)308×418×22 高さ(mm)22 奥行(mm)418 間口(mm)308 アズワン品番3-431-02
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ツールカートFD
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に 材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン) ブラック/シルバー 高さ(mm)845 質量(g)6500 奥行(mm)435 間口(mm)665 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070 引出しなし 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質アルミ 質量(kg)67 段数7 キャスター(mm)125×32 ストッパーあり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出しあり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754 種別組立式 材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理) 質量(kg)24 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 間口(mm)900 段数3 キャスター自在×4 均等荷重(kg)40 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ) 棚板あり 棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ) 引出しなし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

キャビネット内に工具を整えて収納できます。
用途収納ケース 2018年トラスコ掲載ページ4 0009
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)