カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • サイトグラス(22)

「ワシノ サイトグラス」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透視式サイトグラス ワシノ機器透視式サイトグラスワシノ機器
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)ワシノ機器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
98,980税込108,878
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
フラッパー式サイトグラス ワシノ機器フラッパー式サイトグラスワシノ機器
25,980税込28,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDSワシノ機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製サイトグラス ワシノ機器ステンレス製サイトグラスワシノ機器
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDFワシノ機器
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】 ワシノ機器GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】ワシノ機器
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ガラスの磨耗防止 ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)ステンレス鋳鋼タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(RT)
GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】 ワシノ機器GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】ワシノ機器
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)ステンレス鋳鋼タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(RT)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら