内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)FC200(鋳鉄)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
接続フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)FC200(鋳鉄)
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
網目40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ込みRc(PT)
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状丸型
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
呼び径(A)50
呼び径(B)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
関連キーワード