8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150(PTFE) 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)110 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)110
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT)式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)