603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8.5 表面処理無し 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4.58 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.3 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理無し 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(25本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1セット(30本)ほか
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質スチール 表面処理三価クロメート仕上げ 頭部形状六角穴付き 強度区分10.9
1セット(4本)ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
エコ商品
質量(g)1.5 長さ(mm)20 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)2.87 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)5.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.5 寸法T2(mm)0.7 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状座金組込み六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください 材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当) 表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
1箱(200組)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)