ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。
寸法(mm)A78×B27×C10Φ
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。
ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。
1個
¥869
税込¥956
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ねじPT1/4
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。
ポリアセタール製─機械的強度、耐摩擦・摩耗性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れています。
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用
材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコート
タイプ小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途配管用
耐圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプワンタッチタイプ
寸法H(mm)19
寸法F(mm)14
規格小池ミニコック
主な用途調整器用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
仕様デミエースDS用
TGK品番252-63-76-32
トラスコ品番458-4520
セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個
質量(g)100
1セット
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
関連キーワード