医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
低発塵性に優れ、一般処置等、様々な用途に使用できます。
材質レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106010
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル
折数4折タイプ
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いがあります。
長繊維構造なので低発塵で、しかも保水性に優れています。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
折数4枚重タイプ
仕様オートクレーブ・EOG滅菌可
材質レーヨン・ポリエステル
ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折
材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082
医薬品医療機器等法一般医療機器
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。
医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。
長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。
未滅菌。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
材質綿100%
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)30
混率(%)綿100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。
寸法(mm)250×300
材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)
寸法(cm)25×30
アズワン品番8-4890-01
1箱(300枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
関連キーワード