「ワンケーブル電源ユニット」の検索結果
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)ABS
コネクタビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)100
動作温度範囲(℃)-10~55
電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
色ブラック
電源DC12V~36V
本体質量(g)650
使用条件-10℃~+55℃,95%
保護静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K
使用場所屋内
保護クラスCommon mode 2k
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送路VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
走査方式プログレッシブ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×42×105
MTBF(時間)>5000
伝送媒体RG59/RG6
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ワンケーブルAHDカメラ専用の電源供給ユニット。
ワンケーブルAHDカメラへの同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大300m)。
UTC(OSD遠隔操作機能)信号に対応しているので、UTC対応OSレコーダーからカメラの遠隔操作が可能。
付属品電源コード、1mBNCケーブル×8、ラックマウント金具×2、ゴム脚×4
電源(V)AC100
消費電力(W)(最大)80
本体質量(g)約3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×350×44
入力信号AHD1920×1080
LED映像信号受信時:点灯/映像信号ロス時:消灯/過電流発生時:点滅
伝送距離(m)(最大)300/5CFB
充電出力電源(V)DC30
映像出力8チャンネルBNCJ
映像入力8チャンネルBNCJ
1台(3800g)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。
OSD/カメラ制御は300mまでサポート。
DC12V/36Vの電圧をサポート。
最大同時4台のHDCVIカメラへの電源供給をサポート。
ホットプラグをサポート。
仕様伝送媒体:5C-2V/3C-2V、給電力範囲(PSE側):DC12V~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、 瞬時最大値12W、プラットフォーム: XvRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-53/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電6K、 空気放電 8K
材質SECC
外形寸法(mm)183×105×42
温度範囲(℃)0~95(結露無し)
チャンネル数4
コモン仕様落雷保護グレード:コモンモード2K
色(本体)黒
保管温度(℃)-20~+70
伝送距離(m)5C-2V:最大300
動作温度範囲(℃)-10~+55
伝送信号HDCVI 720P/1080Pをサポート (AHD/TVIは非サポート)
MTBF(時間)10000以下
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
大容量スイッチング電源ユニット。DC12V出力最大5Aの大容量タイプ。カメラ10台接続用ターミナル搭載。電源ON時のLED表示付。PSE安全規格取得品。ACアウトレットを2系統搭載
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
定電圧方式のワンケーブルカメラ専用のドライブユニットです。
同軸ケーブルに電源を重畳し、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給します。
チャンネル毎にNTSC信号とAHD信号の両方に対応しており、別途設定の必要がありません。
トラスコ品番136-7801
適合機種AHD/NTSC信号の両方
質量(kg)3.8
サイズ1U
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
アナログハイビジョンカメラの映像信号と電源を同軸ケーブル1本での配線が可能。伝送距離最大200m(5CFB使用時)。AHD/CVI/TVI/CVBSの映像信号規格に対応
適合機種TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T、TSD-RV6244AF/TSD-RV5224T
質量(g)約40×2
電源(V)DC24~36
出力DC12V1A
ケーブル長(m)約0.1(映像・電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×25×77
入力端子映像:BNC.P(カメラ側)
出力端子映像:BNC.P(レコーダー側)
伝送距離(m)最大約200(カメラの解像度による)
取扱説明書(0.83MB)
入出力端子伝送:BNC.J(同軸ケーブル接続側)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。
同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時)
映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
消費電力(W)2(カメラ非接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68
電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時
通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)
設置場所屋内
最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12
伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)
映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)
映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ボンデ鋼板
色マットウエガホワイトSCP-172N
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50
電源(AC V)100(50/60Hz)
保護回路過電流保護(自動復帰)
出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
カメラ8台用。
仕様適合レコーダー:VR-G2104・VR-G2108・VR-G2116、カメラ供給電源:DC21.5V・0.25A(最大)、カメラ入出力(接続カメラ台数):最大8ch、カメラ入力:75Ω・BNC・AHD2.0(電源重畳)、ビデオ出力:75Ω・BNC・AHD2.0、ケーブル長切替スイッチ:LONG/150~300m(3C-2V)・250~500m(5C-2V) SHORT/0~150m(3C-2V)・0~250m(5C-2V)、ACアダプター:入力/AC100V 50・60Hz(1.6A) 出力/DC24V(5A)
付属品ACアダプター×1、電源ケーブル×1
質量(kg)約1.6
電源(V)DC24
ケーブル長(m)(対カメラ):最大300(3C-2V)、最大500(5C-2V)
仕上黒色ヘアライン、黒色シボ塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×62×265(フット等突起除く)
消費電流(A)2.8以下
周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)
周囲温度(℃)0~+40(性能保証)
適合カメラTK-HS920、TK-HS221R、TK-HS821WPR、TK-HS221WPR
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ドーム型
質量(kg)0.44
電源(V)PoC、DC12
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大30
取扱説明書(3.67MB) (2.04MB)
画角水平:102~33度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×90
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット。ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)。UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100
出力電圧(V)DC33
入力信号2592×1944/2160×1440/1920×1080
LED映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅
出入力端子BNC.J×4
伝送距離(m)最大400(5CFB推奨)
取扱説明書(0.79MB)
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型
質量(g)約320
電源(V)DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)3.6
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角(水平)約88°
撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。
カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド
形状防水・暗視型
温度範囲(℃)-30~55
寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12
レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB
レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)
視野角水平:110~33°
防塵防水性能IP66
対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)
画素数200万画素
使用場所屋外
伝送距離(m)100
赤外線投光距離30m
最低照度(Lux)0.02
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45
インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
内蔵カメラHikvision PoC カメラ
防水保護等級なし
ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。
幅(mm)420
質量(kg)5.1
高さ(mm)93.9
奥行(mm)332.3
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ボックス型
質量(kg)0.33
電源(V)PoC、DC12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.8
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大30
取扱説明書(3.67MB) (2.24MB)
画角水平:101度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ドーム型
質量(kg)0.43
電源(V)PoC、DC12
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.8
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大60
取扱説明書(3.67MB) (2.24MB)
画角水平:101度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×94.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ボックス型
質量(kg)0.57
電源(V)PoC、DC12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90
動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大60
取扱説明書(3.67MB) (2.04MB)
画角水平:102~33度
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール
色黒
電源外部電源不要
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)
機能ARC対応/HDR対応
引張強度(N)200
ケーブル外径(Φmm)約4.5
材質(外被)難燃性PVC
伝送距離(m)150まで利用可能
伝送速度(Gbps)18
対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプオス - オス
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260
適合機種AHDドライブユニット
質量(kg)1.8
視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°
画素数219万
使用場所屋外
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265
適合機種AHDドライブユニット
形状ドーム型
質量(g)360
視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°
画素数219万
使用場所屋内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276
適合機種AHDドライブユニット
形状ドーム型
質量(kg)1.2
視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°
画素数219万
使用場所屋外
1台
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷