3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約35 電源電圧(V)DC4-5 入力感度約2V(min) 容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC 再生紙使用マーク適合
1個
698 税込768
当日出荷

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷