外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分塩化ベンザルコニウム(35%)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。
洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤
適合雑草ゼニゴケ
成分陽イオン界面活性剤、銅化合物
農耕地/非農耕地非農耕地用
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。ホース接続タイプで広範囲で使用できます!適量の希釈使用ができます!
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(2%、陰イオン系)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約30、平滑約80
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
左官作業の必需品
幅(mm)25
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)47
全長(mm)390
種類刷毛
主な用途左官用
毛色白色
植付(mm)180
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等
使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
標準使用量5~10m2/L
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様TSNCシリーズ専用
トラスコ品番160-6129
材質高吸水ポリマー、CMC
質量(g)140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム)
質量(g)約3170(1セット当たり)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
関連キーワード