ワンプッシュでロックが外れ、片手で容易に開けられます。
閉める際も、上から軽く押さえるだけでフタができます。
開閉が指一本で楽々!
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、フタ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)S/750、M/1350、L/2000
アズワン品番7-2983-01
1セット(3個)
¥7,610
税込¥8,371
翌々日出荷
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)102×82×117
容量(mL)約450
材質HDPE
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
寸法(mm)152×82×117
容量(mL)約700
形状角形
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP
トラスコ品番772-6082
幅(mm)30
高さ(mm)26
質量(g)5.7
奥行(mm)30
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)152×164×117
容量(L)約2.0
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)102×164×117
容量(L)約1.2
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
材質上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン
形状丸型
材質(本体)飽和ポリエステル
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)-20~60
材質(パッキン)シリコン
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃):-20℃~60℃
材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコン
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)白
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。
色(本体)透明
文字色青字
色(フタ)水色
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付きの、300・400・500mLをラインナップした大容量の円筒型投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
フタの真ん中を押すと密閉度アップ。ワンタッチシール密閉保存容器。開けやすいフラップ付き。フタを外して電子レンジOK。
材質PP
付属品中栓
材質HDPE
幅(mm)65
色黒
容量(mL)500
高さ(mm)220
質量(g)50
奥行(mm)65
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
1個
¥198
税込¥218
9日以内出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。
材質(本体)PP
文字色赤字
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ワンタッチキャップ。キャップをなくす心配がない。滴下タイプ
材質本体/PP、キャップ/PP
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
口当たりが良く飲みやすい飲み口。傷や衝撃から瓶底を守るカバー付き。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約38
保冷効力(℃)9以下(6時間)
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
スポーツドリンク対応ボトル
夏場のスポーツ時などの熱中症対策に、しっかり水分補給ができる大容量タイプ
真空二重構造でしっかり保冷
2WAYショルダーベルトで自由な落ち方が可能
用途保冷専用
口径(mm)6.9
取扱説明書(2.16MB)
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120
仕様アメリカ製メンダ純正製品
材質高密度ポリエチレン
色白
質量(g)68
タイプ角型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
ダイレクトにすぐ飲める。ワンタッチオープン。断熱構造で冷たさ持続
容量(L)2
材質本体(内容器・外容器)、ふた・ハンドル・飲み口:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴム、断熱材:発泡スチール
質量(g)538
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×350(取っ手を立てた状態)
商品タイプワンタッチタイプ
片手でワンタッチ操作ができます。ステンレス製の精巧なバルブ弁です。コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です。
容量(mL)180
質量(g)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
高耐久性で軽量です。
容量(mL)240
質量(g)0.09
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)60
材質高密度ポリエチレン
色白
高さ(mm)77
質量(g)45
タイプ角型
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き。量も調節しやすく液だれもしにくいです。
材質キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリプロピレン(PP)
口径(Φmm)約22
滅菌未滅菌
口内径(Φmm)19.9
キャップ種類ワンタッチキャップ
オートクレーブの可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ