22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価) タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型
エコ商品
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理 タイプ導電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)21 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
243 税込267
当日出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用 材質6ナイロン 高さ(mm)46
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材 質量(g)29
1個
442 税込486
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットLW×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)111 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
759 税込835
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)66
1個
229 税込252
当日出荷

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷

大型もスッポリ収まる深底網仕様。 軽量丈夫なアルミフレーム。
用途魚を傷つけにくくフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様!柄と枠の脱着が簡単楽々!ワンタッチレバージョイント
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm) スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。 八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。 ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。
用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450 シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き) 材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm) 自重(g)850
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)