ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)
消費電力(W)19(ブースト時130)
質量(g)160(コード含まず)
最高温度(℃)410
電源コード(m)1.5
ヒータータイプセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)
標準ビットH-602
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!!
固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)
外径(mm)163
内径(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
関連キーワード