276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル1 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PUグローブ モノタロウ 動画あり
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。 甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。 手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
ブラック 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン 厚さ(mm)1 ネイビー 入数(双)1 機能軽量・通気性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチフィット構造の親指は優れた柔軟性があり手にぴったりフィットします。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.5 サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)10.5 手のひらまわり(cm)24 アズワン品番64-2276-41 袖口仕様マジックテープ止
1双
6,890 税込7,579
3日以内出荷

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工 耐摩耗性レベル3 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚手のインナー手袋です。
入数(双)10 混率(%)ポリエステル100
1袋(10双)
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のダブルステッチがホールド感をUP。手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材。手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します
用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般 材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル
1双
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)スパークス
エコ商品
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム 入数(双)1 機能速乾 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB)
1双
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 【手首】黄色 サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に 材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
1双
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 質量(g)265 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面ラバーが冷機や水を遮断 手にピッタリフィットして抜群の暖かさ
用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等 材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ノルディック柄 入数(双)1 性別女性用
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S21628-M ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷

全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。裏フリースで更に暖かい。
用途冬場の各種作業に 材質合成ゴム、ポリエステル 全長(mm)278 サイズM 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.9
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スタッドレス調のすべり止め(サンデーフィニッシュ加工)で水に濡れてもグリップが効きます。 抜群のグリップ力と柔らかさを実現。 原手は速乾性、快適性を兼ね備えた13ゲージシームレス編み。 お得な3双パックです。
用途農作業、園芸、荷造り、掃除、その他作業 材質ポリエステル 材質(すべり止め)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.3 全長(mm)235 ブラック/イエロー サイズL 適合温度(℃)315 アズワン品番64-7945-10
1双
3,850 税込4,235
翌日出荷

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.3 全長(mm)230 ブラック/イエロー サイズM 適合温度(℃)315 アズワン品番64-7945-09
1双
3,850 税込4,235
翌日出荷

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.3 全長(mm)240 ブラック/イエロー サイズLL 適合温度(℃)315 アズワン品番64-7945-11
1双
3,850 税込4,235
翌日出荷

マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他 入数(双)1 機能強靭性
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【リンクルカット製法】 手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。 手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。 【ソフトで摩耗に強い】 やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。 【手首ショート】 手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。 ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン 入数(双)1 機能耐久性 材質(ベルト)合成皮革、PU布 材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン 材質(掌側)合成皮革 袖口仕様マジックタイプ
1双
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性のある作業用グローブ。適度な滑り止めで作業性が向上。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業も快適に。
用途DIY、軽作業や電工試験などの幅広い用途で使用可能。手のひら側にポリウレタンをコーティングし、細かい部品も簡単につまみ上げることが可能。薄手で素手に近い感覚で、細かな作業も可能です。手袋着用で素手の作業よりも、安全に作業可能。 入数(双)3 機能通気性
1個
790 税込869
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。 ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。 天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。 手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。 手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。 装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。 使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン ブルー 入数(双)1 機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング冷感軽作業マルチグローブ
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに 材質(本体)ポリエステル(冷感生地) 材質(すべり止め)シリコーンゴム
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ 材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ、アウトドア等で使用される立体縫製を採用した高機能グローブです。 耐摩耗性に優れる人工皮革を平側に採用しています。
ブラック 入数(双)1 機能タッチパネル対応・耐摩耗性 素材掌/人工皮革、甲/ポリエステル95%・ポリウレタン5%、手首部/ポリエステル(クロロプレンゴム)
1双
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷