スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレン
色ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルデザインのワークデスクです。インテリア性の高いデザインです。
高さ(mm)700
奥行(mm)450
材質脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板・間口パネル:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)404
幅(mm)110
厚さ(mm)取付け面:最大52
色ブラック
高さ(mm)75
質量(g)300
角度(°)スイベル / ピボット:360
保存温度(℃)0 - 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)0 - 30
高さ調節5mmから70mmまでの6段階
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲関節部:360度
水平回転範囲-90/+90度
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色ダーク木目
材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
幅(mm)1800
質量(kg)50
高さ(mm)700
奥行(mm)900
材質(天板)木製・メラミン化粧板(オーク柄)
材質(脚部)ナラ無垢材
アズワン品番64-8238-31
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700
1台
¥339,800
税込¥373,780
46日以内出荷
スタッキングできて軽い、空間を多目的に活用できるデスク。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)650
仕様平積み4台スタッキング可能
幅(mm)721
質量(kg)6.6
高さ(mm)700
奥行(mm)450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)721×450×700
材質(天板)ポロプロピレン樹脂成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)721×450×700
シンプルなデスクサイドワゴン。単品でも使いやすく、高さが同じデスクとセットでも使えます。
用途デスクサイドワゴンや小物置きとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板・背板:MDF(メラミン化粧板)、キャスター:PP
幅(mm)500
質量(kg)約7.5
色ナチュラルxブラック
高さ(mm)725
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×300×725
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
上部に収納ボックス付きのトールタイプデスクです。
高さ(mm)1410
奥行(mm)450
材質本体フレーム・間口パネル:スチール(粉体焼付塗装)、天板・収納ボックス:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール
色ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)510
仕様床置き4台スタッキング可能
幅(mm)615
質量(kg)4.6
色(天板)クールグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×450×700
材質(天板)ポロプロピレン樹脂成型品
材質(脚)Φ22.2丸パイプ、粉体塗装、アジャスター装備
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×450×700
軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)512
幅(mm)617
質量(kg)4.3
色(天板)クールグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×430×700
材質(天板)ポロプロピレン樹脂成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)617×430×700
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)128(自重含む)
ゲーム/ビジネス/在宅ワーク用
付属品スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×6
応答速度1ms
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
質量(kg)9.7
長さ(mm)703
その他の機能高さ調節幅:430mm
保証期間2年間
固定できる最大高さ(mm)585
静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)512×770
質量(kg)1.3
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高品質ポリウレタン
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン
高さ(mm)545
奥行(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャスター付き軽量作業台
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール
質量(kg)8.2
色ブラック
耐荷重(kg)8
保証期間2年
高さ調整範囲(mm)45~405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
シンプルなワークデスク。2口のコンセント付きなのPCやスマホ等モバイル端末の充電にも便利。ゆれ止めバーの位置を変更することによって、椅子の位置も変更可能です。デスクサイドには手荷物をかけられるフック付き。
用途在宅ワークなどにも丁度い良いコンパクトサイズ。フリーアドレスの簡易デスクや、ミーティングテーブル、作業台として。
付属品S字フック、六角レンチ
材質天板・幕板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、脚・天板受けバー・ゆれ止めバー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
色ナチュラル&ブラック
高さ(mm)725
奥行(mm)500
電源15A・125V・1500Wまで
電源コード(m)2
機能コンセント2口
組立時間30分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×725
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)100
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)160(自重含む)
天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです。天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます。解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます。
用途デスクワークに。軽作業に。
セット内容ボルト、M5レンチ
材質アルミニウム
高さ(mm)720
奥行(mm)700
間口(mm)1200
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ホイールスクロール有
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式光学式(赤色LED)
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック
幅(mm)160
長さ(m)18
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。
キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。
強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。
高さ・角度・方向が自由に変えられます。
質量(g)283
寸法(幅W×高さH)(mm)390×110
長さ(cm)(アーム)23
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55
寸法(mm)(本体)162×135×195
ベース厚さ(mm)(固定)35
有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45
設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)842
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。
グリーン購入法適合
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能
質量(kg)1
電源付属ACアダプタ
対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)
その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC
保存温度範囲(℃)-20 ~ 70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
【手になじむシンプルデザイン 繋ぐだけで使える Windows・mac両対応 3ボタン光学式USBマウス】
【丸みのあるフォルムで手になじむスタンダードマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【手になじむシンプルデザイン】
本製品は、手になじむ丸みのあるフォルムになっており、長時間のデスクワークでも手への負担が少なく、疲れにくいデザインのマウスです。
利き手を選ばず指や手のひらに自然になじむ曲線形状のシンプル設計となっています。
【3ボタン光学式USBマウス】
本製品は、USB接続となっており、WindowsOSやmacOS両方で使用できます。
また、余計な設定やインストールの必要がなく接続後すぐ使用できます。
左右のクリックボタンは程よい押し心地クリック音で、スクロールボタンは滑らかでありながら1スクロールごとに動かした分だけしっかりと指先に伝わります。
ボタン数3
接続USB2.0
ケーブル長(cm)約130
質量(g)約50(ケーブル含まず)
仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1000●サイズ:約111×63×37mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)ケミテクト
色(天板)ブラック
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
均等耐荷重(kg)50(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)50(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。足元には収納に便利な半面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kgまで。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。
グリーン購入法適合
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。足元には収納に便利な全面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚当り均等50kgまで。全面のため、収納スペースを広く確保できます。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ