31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g)約1040 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WR210BK ワークポジショニング用ロープ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ワークポジショニング用ロープ
U字吊り専用ワークポジショニングランヤード。
ロープ幅W×長さL(mm)16×2100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

質量(g)約1045 タイプナイロン 三つ打ちロープ フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークポジショニング作業専用のロープ。アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ。赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)、8字環 ランヤード(直径)(Φmm)16三つ打ち・ナイロンロープ 寸法(mm)16×16×2100 質量(kg)1.04 材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール 仕様伸縮調節器:14-28A型
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g)820 全長(m)0.5-5 ロープ径(Φmm)12.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。※カラビナ2点が付属します。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン)、カラビナ(アルミ合金×2) 質量(g)700 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)11
1個
43,980 税込48,378
欠品中

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM 質量(g)約1735 タイプスチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式三つ打ち フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

送電、配電、通信などの柱上作業の墜落防止。スタティックロープを使い、ハーネスにつなげます。作業範囲を調整出来る安全性の高いワークポジショニング用ロープです。
用途安全保護具 寸法(m)2.1
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。 材質ナイロン フック口開き(mm)構造物側:19 径(mm)16
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトで使いやすい、ワークポジショニング作業専用のロープ。アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ。赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)、8字環 ランヤード(直径)(Φmm)16三つ打ち・ナイロンロープ 寸法(mm)16×16×2100 質量(kg)1.04 材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール 仕様伸縮調節器:14-28A型
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番629-3011 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200 サイズM ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 適応ウエスト(cm)90~100
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g)520 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)12.5
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g)約2220 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg)1.9
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮 ベルト色 バックルスチール製 フックFS-70 胴ベルト幅(mm)45 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9 ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 トラスコ品番656-1392 サイズLL 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1600 適応ウエスト(cm)115~135
1本
23,980 税込26,378
15日以内出荷

タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製) ブラック 質量(g)約1880 胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45 胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル) 補助ベルト幅(mm)90 補助ベルト長さ(mm)720
1本
45,980 税込50,578
33日以内出荷

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン) 質量(g)740 全長(m)0.5-5 ロープ径(Φmm)11
1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷

ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100 タイプ湾曲 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 径(Φmm)(胴綱)16 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2
1セット
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
用途墜落防止器具 材質アルミ合金製 質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170 ロープ径(Φmm)11~12.5 引張強度(kN)15
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個 サイズM 質量(g)約900 タイプストレート/アルミ製 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
1セット
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)柱上作業用フルハーネス
柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。
用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。 セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組) 材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール 長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100 幅(mm)肩腿胸ベルト:45 サイズM 直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16 質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760 タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金) 種類フルハーネス型 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
1本
69,980 税込76,978
43日以内出荷

柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス。ワークポジショニングベルトセット
用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セット セット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープ イエロー/ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 腿バックルワンタッチ
1本
65,980 税込72,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)腰ピタシリーズ DLCV16
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器 質量(g)約1810 胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45 胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル) 補助ベルト幅(mm)105 補助ベルト長さ(mm)720【カーブ形状】
1本
42,980 税込47,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)