側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258
消費電力(W)5
本体寸法(mm)341.5×59×39.2
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2600
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約650
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
用途ワークライト用
質量(g)120
光源COB、SMD
電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)
フック○
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60
点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。
スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。
細かな現場で機能を発揮します。
無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)375×39×40
質量(g)187
保護等級IP44
光源COB LEDチップ7W
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間最高照度で2.5
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで4
電源タイプ充電式
設置場所屋内
モード無段階調節スイッチ
マグネット付き
明るさ(Lm)最大700
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)377
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5
防塵防水性能IP64
フックあり
光束(Lm)最大:1200
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)光源(約)1200~120
照射距離(m)最大:(約)42
電球の種類白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)6~29
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45
質量(g)170
フックフック付
マグネットマグネット付
定格光束(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利
セット内容本体、USBタイプCケーブル
材質アルミニウム・ABS・PC
寸法(mm)155×59×215
質量(g)710
出力【USB】5V、1A
保護等級IP44
光源COB LED
波長(nm)620
色温度(K)6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
フック○
充電時間(時間)約5
LED5W COB (白・赤混合)
モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.91MB)
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)500
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20
質量(g)45
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×15×115
質量(g)26
点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh
使用場所屋内のみ
インターフェイスUSB Type-C
防水性なし
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
電球の種類LED
防水仕様生活防水
マグネットマグネット
フックフック
付属品Micro-USB充電ケーブル
質量(g)135
全光束(Lm)約500(最大時)
光源LED・COB
点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB
電源USB充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
寸法(mm)50×25×70
質量(g)72
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ
フック○
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1000
マグネット○
明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。
ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×30×160
質量(g)120
全光束(Lm)750
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式
バッテリー容量(mAh)1800
防水仕様生活防水
使用場所屋内/屋外
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値)
光源白色COB LED×2灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)
フックフック
アズワン品番64-9711-49
マグネットマグネット
明るさ(Lm)240(照度 約280lx)
電球の種類LED
1台
¥912
税込¥1,003
当日出荷
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど
材質アルミニウム合金
寸法(mm)42×15×65
色ブラック
質量(g)33
使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック○
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)300
電球の種類LED
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚
材質アルミニウム合金、合成樹脂
質量(g)約43
保護等級IP64
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
フックカラビナ式
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)最大500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
電球の種類LED
充放電回数(回)500
点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)300
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26
質量(g)55
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトに着脱可能なフレキシブルアーム3脚がセットになりました。最大500ルーメンの明るさ、4種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。着脱可能なフレキシブルアームの三脚は、自由に曲げることができ、様々な場所への設置を可能にします。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×254×170(アーム付)
点灯方式4モード数
フック○
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約2(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲無段階
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120
フックフック
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-51
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード