3,714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール タイプハロゲン(H3) 光源ハロゲン球 電球の種類ハロゲン球
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂 タイプセミシールドビーム、ハロゲン(H3) 材質(レンズ)ガラス 電球の種類ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ 材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス 定格出力(W)27 光源LED 所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9) 防塵防水性能IP68相当 製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60 照射角約60度 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷


ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ 材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状角型 質量(g)約475 消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000相当 防塵防水性能IP68相当 定格作動電圧(V)DC9~DC32 製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51 明るさ(Lm)18W/1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型 奥行(mm)30 定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A 電力(W)15 寸法(Φmm)113 防塵防水性能IP67 動作電圧DC12~80V 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13 適合WLT-100F、WLT-330F 口金GX23 全光束(Lm)570 発光色昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32 電球の種類蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
寸法(mm)88×88×70 電圧(V)12 明るさ(W)25×1LED 色温度(K)6000 光束(Lm)2000
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スタイリッシュLEDワークランプ
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワークランプ取付ステー
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1 幅(mm)約50 高さ(mm)22 奥行(mm)98 穴サイズ(mm)8 寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)軽量型LEDワークランプ
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 形状角型 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ
エコ商品
4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)52 全光束(Lm)6240(1翼灯で1560) 電源コード(m)3 寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ) 色温度(K)6400 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1 穴サイズ(mm)10
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33 定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)600 発光色 保護等級IP66 色温度(K)5000~6500 光度(cd)500 LED使用数(個)5W×2灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

シバタ(フォークリフト)LEDワークランプ
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適 その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用 定格電圧(V)DC12~48 全光束(Lm)1200 発光色 保護等級IP67 色温度(K)5000~6500 光度(cd)2000 LED使用数(個)5W×1灯 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ 材質アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず) 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃)青線:50~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70 定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K)黄線:6000 使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30) 明るさ(Lm)黄線:3650 防水性IP67相当
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワークランプ
規格A3CLAM160230 部品名称ワークランプ 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.21MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ キャビン組立3 フロント、リヤウインド、ワイパ部品_No.31、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立3 フロント,リヤウインド,ワイパ部品_No.31、BSA-651 951シリーズ キャビン3 フロントウィンド、リヤウインド、ワイパ部品_No.31
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワークランプ
規格WD-6L60-NASPOT 部品名称ワークランプ 関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(1.86MB) 展開図3(0.74MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W ホーン,テールランプ,バックカメラ部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C部品_No.24、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.24
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワークランプ
規格DS539BPIAA 部品名称ワークランプ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.39MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション25 オートステアリング部品_No.53、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.43、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.12、BSA-651 951シリーズ オプション26 オートステアリング取付キット部品_No.37
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷