応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約250(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙42%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色ウォータークリアー
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)ウォータークリアー
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙41%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色アースブルー
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)アースブルー
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙40%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色オーシャンブルーグリーン
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)オーシャンブルーグリーン
1本
¥96
税込¥106
4日以内出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙43%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色サンライズコーラル
質量(g)10.9
インク色赤
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)サンライズコーラル
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
関連キーワード