8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーカル・スピーチ用マイクです。
仕様スライド式トークスイッチ付 トラスコ品番722-3625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷


業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29 質量(g)130(本体) コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長) 周波数特性300Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局) 付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書 出力(W)【スピーカー】3+3 電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203 機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS) スピーカー8cm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499 セット内容本体、取扱説明書 材質ABS樹脂 幅(mm)165 型式ダイナミック型 高さ(mm)195 タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 奥行(mm)85 ケーブル長(m)2 再生周波数帯域(Hz)0.02~24 音圧レベル(dB)出力:103mW ドライバー径d1(Φmm)40 最大入力(W)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)40
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ピーナッツクラブカラオケもできるBluetoothスピーカー
エコ商品
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G 質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82 電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh 寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8 充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間 対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3) スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω 連続再生時間スピーカー:約3~4時間 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続 伝送距離(m)約10 Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0 対応コーデックスピーカー:SBC 対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ThronmaxThronmax MDrill Ghost RGB
エコ商品
24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター 質量(g)(製品)695 出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力5V 250mA(USB) 接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載 周波数特性20Hz-20kHz カプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16 指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート96kHz 1クライアントあたりのビットレート24bit
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷