2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用 適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)2.5 制御方式ON/OFF制御 電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2 使用環境温度(℃)-10~50 温度ヒューズ139度×2 ディファレンシャル5度 温度設定範囲(℃)0~80 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)865 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)865×220 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)500 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.38W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷