22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)420
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番855-7795 質量(kg)4.5 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 使用温度範囲(℃)0~60 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg アズワン品番65-2136-10 危険物の類別非危険物
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用 型式角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径41×32.5mm(外径) 質量(g)610 トラスコ品番437-2131 材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm 使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別200L用 トラスコ品番787-4791 材質本体:スチール 幅(mm)530 質量(kg)12.5 ブルー 高さ(mm)830 奥行(mm)550 適合容器ドラム缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1370 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405 アズワン品番1-2823-02 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に トラスコ品番802-1372 材質 幅(mm)570 高さ(mm)570 奥行(mm)320 対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶 アズワン品番1-2823-03 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)380 キャスター径(Φmm)Φ50 収納本数(本)1 アズワン品番64-8574-01 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
32日以内出荷