一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質特殊鋼
寸法(mm)300、ブレード:28
全長(mm)300
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質鉄
形状スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)500、ブレード:60
全長(mm)500
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に
質量(kg)0.5
シャフト長さ(mm)490
羽根径(Φmm)30
幅(mm)10
高さ(mm)12
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。
クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。
用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
六角対辺(mm)8
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)700
使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)約200~700
ブレード径(Φmm)60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
仕様●六角軸対辺6.35mm●適用口サイズ:Φ38mm以上●全長:280mm ブレード径:回転時Φ85 閉じ時Φ38●材質:軸…スチール 羽…ナイロン
アズワン品番65-8875-77
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
関連キーワード