安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88
均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70
色(本体)レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥45,980~
税込¥50,578~
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付
色(本体)レッド
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
関連キーワード