カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 容器運搬用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 一斗缶(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ

「一斗缶 取っ手」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW 缶ツリー 大塚刷毛製造NEW 缶ツリー大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
楽手 ジェネシス&フューチャー楽手ジェネシス&フューチャー(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
SIC一斗缶台車W型 2缶用 エム・あいSIC一斗缶台車W型 2缶用エム・あい
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様W型 2缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)308(245)×251(245)×559(529)車輪径(Φmm)75キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(荷台)ステンレス(SUS430)
EBM 18-8 一斗缶用ロート専用カゴ EBM(江部松商事)EBM 18-8 一斗缶用ロート専用カゴEBM(江部松商事)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
外寸(mm)203×203×H50(取手含む:245)網目40メッシュEBM品番4434810
EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付 EBM(江部松商事)EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外寸(mm)245×245×H20EBM品番387800
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
SA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミ TKGSA18-8一斗缶・角ロート兼用油コシアミTKG(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40幅(mm)245(取手含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50TKG品番9-0507-1701TKG品番(2017)6-0454-1901
ネジ式カンツリー 大塚刷毛製造ネジ式カンツリー大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様横用種別取手型式L質量(g)約405寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80ワイヤー径(Φmm)5
缶フタ 大塚刷毛製造缶フタ大塚刷毛製造(40件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
省エネ効果大幅アップエアー消費量約50%カット高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら