一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
こんなお得な商品も!
一斗缶 スチール製 18L
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
容量(L)18
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)238×349
口内径(Φmm)32.5
口外径(Φmm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
一斗缶専用内容器。
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。・使用しやすいガゼット袋。・開きやすい底面Xシール
用途一斗缶、ペール缶の内袋として
材質PE
厚さ(mm)0.05
質量(kg)12.54
高さ(mm)575
縦(mm)250
横(mm)250
折りたたみ寸法(mm)250×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(400枚)
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)19
タイプ50mm凸
アズワン品番65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け
材質ポリエチレン樹脂
タイプシンナー用
寸法(mm)40
適合一斗缶(40mm口)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)50mm
型式50mm
質量(g)20
タイプ50mm平
アズワン品番65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240
耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する
トラスコ品番176-0504
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト
型式MA-P
出力(W)45トルク0.45N.m
回転数(min-1[r.p.m])1000
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.49
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)324
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
関連キーワード