18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合18L一斗缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)130
温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
異常な高温が加わらないように設計されています。
目的の温度までON/OFF により上昇します。
持ち運びが容易です。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。
温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定)
揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保
油類の凝固防止
液体の軟化
使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)
質量(kg)4.5
電圧(V)100
消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260
電源コード(m)1.9
設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)
内容器内寸法(mm)250×250×170
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)2.5
制御方式ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)-10~50
温度ヒューズ139度×2
ディファレンシャル5度
温度設定範囲(℃)0~80
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合18L一斗缶
材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)900×130
電源(V)単相100 50/60Hz
制御方式EGOサーモスタット
電力(W)365
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ペール缶・一斗缶
質量(kg)約1.1
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)100
仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)12.4
材質(本体)SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)800
制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80
使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)SUS304(ステンレス)
適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)250×250×170
電源コード(m)1.9
容量(W)200(加速スイッチ:270)
設定温度(℃)20~60
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。
寸法(mm)(発熱部)153×658
質量(kg)0.51
電源(V)100(50/60Hz)
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)865
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)865×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)500
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.38W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
グラスウール製の断熱材です。
上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用
トラスコ品番853-7034
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)353×353×30H
塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用
トラスコ品番853-7033
質量(kg)1.3
外形寸法(mm)353×353×10H
塗装マンセル5YR6.55/14
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
ワンタッチで各種容器に装着できます。
保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
品番1042222
1個
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)900
幅(mm)250
質量(kg)1.4
電力(W)700
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)900
幅(mm)250
電圧(V)200
電力(W)1000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.66
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)865
幅(mm)200
質量(kg)1.4
電力(W)450
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
長さ(mm)1750
幅(mm)150
質量(kg)2
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
関連キーワード