棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
トラスコ品番116-3790
幅(mm)412
質量(kg)8.1
危険物の類別非危険物
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在車4個、ストッパー2個付
荷台寸法(幅)(mm)253
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)510
材質(荷台)アルミ
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス403
寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3
色アイボリー
高さ(mm)約380(投入高さ)
タイプ角型鋼管
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)上段約730、下段約200(水平時投入高さ)
質量(g)4900
タイプ丸型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×415×460
危険物の類別非危険物
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在4個
材質(車輪・金具)スチール
特性ストッパー付(2個)
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)アルミ
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
材質スチール
寸法(mm)355×365×H465
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
EBM品番5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に
適合一斗缶(18リットル)
トラスコ品番802-1370
材質SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405
アズワン品番1-2823-02
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管
仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋
付属品壁固定金具×2、鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10
色ベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品ポリ蛇口付
危険物の類別非危険物
関連キーワード